RULAND MANUFACTURING OCC-serien, koppling Oldham Clamp


Filter
Finish: anodiserat aluminium , Material: Aluminium , Max. Vinkelförskjutning: 0.5 grader , Max. RPM: 4500 , Max. Temp. Område (F): 225 , Skruvtyp: Cap Skruv , Stil: Oldham Clamp med Keyway
StilModellUtanför Dia.Bore Dia.Röjning Dia.Total längdSkruvstorlekHub Dia.kilspårLängd genom borrningPris (ex moms)
A
OCC16-6-A
1"3 / 8 "1"1.25 "M3 mm1"3 / 32 "0.467 "540 SEK
A
OCC16-8-A
1"1 / 2 "1"1.25 "M3 mm1"1 / 8 "0.467 "540 SEK
A
OCC21-10-A
1.313 "5 / 8 "1.313 "1.875 "M3 mm1.313 "3 / 16 "0.59 "796 SEK
A
OCC21-8-A
1.313 "1 / 2 "1.313 "1.875 "M3 mm1.313 "1 / 8 "0.59 "796 SEK
A
OCC21-6-A
1.313 "3 / 8 "1.313 "1.875 "M3 mm1.313 "3 / 32 "0.59 "796 SEK
A
OCC26-10-A
1.625 "5 / 8 "1.625 "2"M4 mm1.625 "3 / 16 "0.71 "921 SEK
A
OCC26-6-A
1.625 "3 / 8 "1.625 "2"M4 mm1.625 "3 / 32 "0.71 "921 SEK
A
OCC26-12-A
1.625 "3 / 4 "1.625 "2"M4 mm1.625 "3 / 16 "0.71 "869 SEK
A
OCC26-8-A
1.625 "1 / 2 "1.625 "2"M4 mm1.625 "1 / 8 "0.71 "869 SEK
A
OCC36-12-A
2.25 "3 / 4 "2.25 "3.1 "M6 mm2.25 "3 / 16 "1.13 "1 824 SEK
A
OCC36-16-A
2.25 "1"2.25 "3.1 "M6 mm2.25 "1 / 4 "1.13 "1 824 SEK
A
OCC36-8-A
2.25 "1 / 2 "2.25 "3.1 "M6 mm2.25 "1 / 8 "1.13 "1 824 SEK
A
OCC36-10-A
2.25 "5 / 8 "2.25 "3.1 "M6 mm2.25 "3 / 16 "1.13 "1 721 SEK
A
OCC36-14-A
2.25 "7 / 8 "2.25 "3.1 "M6 mm2.25 "3 / 16 "1.13 "1 824 SEK

OCC-serien, koppling Oldham Clamp

Ruland OCC26-12-SS Oldham kopplingsklämmor används för att koppla ihop två axlar i industrimaskiner, automationssystem, robotik och rörelsekontrollapplikationer. De möjliggör kraften och rörelsen mellan axlarna samtidigt som de hanterar felinriktning och minskar vibrationer. De har en aluminiumkonstruktion för att motstå korrosion på utsatta ytor och har anodiserad aluminiumfinish för ökat estetiskt utseende. Dessa klämmor erbjuder en maximal vinkelinriktning på 0.5 grader och har en maximal hastighet på 4500 RPM. Dessa klämmor tål temperaturer upp till 225 grader F.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?