HOFFMAN A36H30DLP Metallic kopplingslåda kapsling 36 tum höjd x 12 tum djup | AG2QVF 32FC68

HOFFMAN A36H30DLP metallisk kopplingsbox hölje 36 tum höjd x 12 tum djup

Finns i lager
Artikel: AG2QVF Modell: A36H30DLPKorsreferens: 32FC68

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 966 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKapsling
GrundmaterialMetallisk
FärgGrå
Djup12 "
Typ av kapslingsskyddGångjärn
FinishANSI 61 Polyesterpulver
PackningNeopren
Höjd36 "
Inre panel32FT57
IP-värde66
Knockouts / No KnockoutsInga utslag
MaterialKolstål
Metallmätare14, 16
MonteringVägg
NEMA-betyg4, 12, 13
Bredd30 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 43.0425
Fartygets höjd (cm)105.41
Fartygets längd (cm)79.38
Fartygets bredd (cm)35.89
HS-kod8538100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInre panelBreddPris
HOFFMAN A16H12ALP Metallic kopplingslåda kapsling 16 tum höjd x 6 tum djup | AG2QUQ 32FC54 A16H12ALP6"16 "32FT2512 "12 885 kr
HOFFMAN A16H12BLP Metallic kopplingslåda kapsling 16 tum höjd x 8 tum djup | AG2QUR 32FC55 A16H12BLP8"16 "32FT2512 "11 796 kr
HOFFMAN A16H16ALP Metallic kopplingsdosa kapsling 16 tum höjd x 16 tum bredd | AG2QUT 32FC56 A16H16ALP6"16 "32FT2816 "13 683 kr
HOFFMAN A20H16ALP Metallic kopplingslåda kapsling 20 tum höjd x 6 tum djup | AG2QUU 32FC57 A20H16ALP6"20 "32FT3116 "13 137 kr
HOFFMAN A20H16BLP Metallic kopplingslåda kapsling 20 tum höjd x 16 tum bredd | AG2QUV 32FC58 A20H16BLP8"20 "32FT3116 "16 074 kr
HOFFMAN A20H16CLP Metallic kopplingslåda kapsling 20 tum höjd x 10 tum djup | AG2QUW 32FC59 A20H16CLP10 "20 "32FT3116 "16 019 kr
HOFFMAN A20H20ALP Metallic kopplingsdosa kapsling 20 tum höjd x 20 tum bredd | AG2QUX 32FC60 A20H20ALP6"20 "32FT3520 "15 978 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN A36H30DLP metallisk kopplingsbox hölje 36 tum höjd x 12 tum djup
29 966 kr /enhet