HOFFMAN A36P30G Interiörpanel Stål 33 tum Höjd x 27 tum Bredd | AG2TUY 32FT59

HOFFMAN A36P30G Innerpanel Stål 33 tum Höjd x 27 tum Bredd

Finns i lager
Artikel: AG2TUY Modell: A36P30GKorsreferens: 32FT59

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 424 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInre panel
FinishGalvaniserad
Mätare12
Mätare (stål)12
Höjd33 "
MaterialStål
UnderkategoriPanel- och paneltillbehör
Bredd568645 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.5
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)86.36
Fartygets bredd (cm)69.22
HS-kod8538100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishMätareHöjdMaterialBreddPris
HOFFMAN A24P20AL Interiörpanel Aluminium 21 tum Höjd x 17 tum Bredd | AG2TJV 32FT41 A24P20AL-1221 "Aluminium568636 "3 974 kr
HOFFMAN A24P20G Invändig panel stål 21 tum höjd x 17 tum bredd | AG2TJW 32FT42 A24P20GGalvaniserad1221 "Stål568636 "1 898 kr
HOFFMAN A24P20SS6 Inredningspanel Rostfritt stål Silver 21 tum Höjd x 17 tum Bredd | AG2TJX 32FT43 A24P20SS6Silver1221 "Rostfritt stål568636 "5 545 kr
HOFFMAN A24P24 Invändig panel vit 21 tum höjd x 21 tum bredd | AG2TJY 32FT44 A24P24White1221 "Mild Stål568648 "2 041 kr
HOFFMAN A24P24AL Interiörpanel Aluminium 21 tum Höjd x 21 tum Bredd | AG2TJZ 32FT45 A24P24AL-1221 "Aluminium568648 "4 299 kr
HOFFMAN A24P24G Interiörpanel Stål 21 tum Höjd x 21 tum Bredd | AG2TKA 32FT46 A24P24GGalvaniserad1221 "Stål568648 "2 199 kr
HOFFMAN A24P24SS6 Inredningspanel Rostfritt stål Silver 21 tum Höjd x 21 tum Bredd | AG2TKB 32FT47 A24P24SS6Silver1221 "Rostfritt stål568648 "6 610 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN A36P30G Innerpanel Stål 33 tum Höjd x 27 tum Bredd
4 424 kr /enhet