Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HOFFMAN A806CHNF Metallic kopplingslåda kapsling 8 tum höjd x 6 tum bredd Ip66 | AG2RBU 32FE29

HOFFMAN A806CHNF metallisk kopplingsbox hölje 8 tum höjd x 6 tum bredd Ip66

Finns i lager
Artikel: AG2RBU Modell: A806CHNFKorsreferens: 32FE29
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
2 959 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingsboxlåda
GrundmaterialMetallisk
FärgGrå
Djup3.5 "
KapslingsfunktionerSnabbspärr
Typ av kapslingsskyddgångjärn
FinishANSI 61 Polyesterpulver
PackningNeopren
Höjd8"
Inre panel32FR93
IP-värde66
Knockouts / No KnockoutsInga utslag
MaterialKolstål
Metallmätare14, 16
MonteringVägg
NEMA-betyg4, 12, 13
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.8125
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)24.61
HS-kod8536908030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInre panelBreddPris
HOFFMAN A604CHNF Metallic kopplingsdosa kapsling 6 tum höjd x 4 tum bredd Ip66 | AG2RBR 32FE27 A604CHNF3"6"32FR894"2 377 kr
HOFFMAN A606CHNF Metallic kopplingsdosa kapsling 6 tum höjd x 6 tum bredd Ip66 | AG2RBT 32FE28 A606CHNF4"6"32FR666"2 858 kr
HOFFMAN A1008CHNF Metallic kopplingsdosa kapsling 10 tum höjd x 8 tum bredd Ip66 | AG2RBV 32FE30 A1008CHNF4"10 "32FR678"3 924 kr
HOFFMAN A10086CHNF Metallic kopplingsdosa kapsling 10 tum höjd 14/16 Ga. | AG2RBW 32FE31 A10086CHNF6"10 "32FR678"4 279 kr
HOFFMAN A1210CHNF Metallic kopplingslåda kapsling 12 tum höjd x 10 tum bredd vägg | AG2RBX 32FE32 A1210CHNF5"12 "32FR6310 "4 454 kr
HOFFMAN A1212CHNF Metallic kopplingslåda kapsling 12 tum höjd x 12 tum bredd vägg | AG2RBY 32FE33 A1212CHNF6"12 "32FR6812 "4 816 kr
HOFFMAN A1412CHNF Metallic kopplingsdosa kapsling 14 tum höjd x 12 tum bredd Ip66 | AG2RBZ 32FE34 A1412CHNF6"14 "32FR8012 "5 622 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN A806CHNF metallisk kopplingsbox hölje 8 tum höjd x 6 tum bredd Ip66
2 959 kr /enhet