Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HOFFMAN A865JFGQRR kapsling 8 tum höjd x 6 tum bredd x 5 tum djup | AG2QRA 32FD54

HOFFMAN A865JFGQRR Kapsling 8 tum höjd x 6 tum bredd x 5 tum djup

Finns i lager
Artikel: AG2QRA Modell: A865JFGQRRKorsreferens: 32FD54

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 604 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKapsling
GrundmaterialIcke-metallisk
FärgRostfritt stål
Djup5"
KapslingsfunktionerSnabbspärr
Typ av kapslingsskyddgångjärn
FinishLjusgrå
PackningSömlös skumplacering
Höjd8"
Inre panel32FR66
IP-värde66
Knockouts / No KnockoutsInga utslag
MaterialGlasfiber
MonteringVägg
NEMA-betyg3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5998
Fartygets höjd (cm)15.88
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8538906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInre panelGrundmaterialFärgMaterialMetallmätareMonteringNEMA-betygBreddPris
HOFFMAN LSC252015 metallhölje 9.84 tum höjd x 7.87 tum bredd x 5.91 tum djup | AG2QRJ 32FE87 LSC25201532FE92MetalliskLjusgråStål16Vägg3, 4, 127.87 "2 961 kr
HOFFMAN A72H3724FS3PT Metallhölje 72.06 tum Höjd x 37.06 tum Bredd | AG2QWW 32FD06 A72H3724FS3PTA72P36F1MetalliskGråKolstål12Fri stativ4, 1237.06 "74 678 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN A865JFGQRR Kapsling 8 tum höjd x 6 tum bredd x 5 tum djup
5 604 kr /enhet