Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HOFFMAN LSC252015 metallhölje 9.84 tum höjd x 7.87 tum bredd x 5.91 tum djup | AG2QRJ 32FE87

HOFFMAN LSC252015 metallhölje 9.84 tum höjd x 7.87 tum bredd x 5.91 tum djup

Finns i lager
Artikel: AG2QRJ Modell: LSC252015Korsreferens: 32FE87

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 961 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKapsling
GrundmaterialMetallisk
FärgLjusgrå
Djup5.91 "
Kapslingsfunktioner1/4 vridlås med skruvmejselplats
Typ av kapslingsskyddgångjärn
FinishRAL 7035 Grått polyesterpulver
PackningNeopren
Höjd9.84 "
Inre panel32FE92
IP-värde66
Knockouts / No KnockoutsInga utslag
MaterialStål
Metallmätare16
MonteringVägg
NEMA-betyg3, 4, 12
Bredd7.87 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.0375
Fartygets höjd (cm)17.15
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8537109050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInre panelGrundmaterialFärgMaterialMetallmätareMonteringNEMA-betygBreddPris
HOFFMAN A865JFGQRR kapsling 8 tum höjd x 6 tum bredd x 5 tum djup | AG2QRA 32FD54 A865JFGQRR32FR66Icke-metalliskRostfritt stålGlasfiber-Vägg3, 3R, 4, 4X, 12, 136"5 604 kr
HOFFMAN A72H3724FS3PT Metallhölje 72.06 tum Höjd x 37.06 tum Bredd | AG2QWW 32FD06 A72H3724FS3PTA72P36F1MetalliskGråKolstål12Fri stativ4, 1237.06 "74 678 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN LSC252015 metallhölje 9.84 tum höjd x 7.87 tum bredd x 5.91 tum djup
2 961 kr /enhet