Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HOFFMAN AVK44 Lamellpaket 5.62 tum Höjd x 5.5 tum Bredd | AH3HEB 32FL05

HOFFMAN AVK44 Louver Plate Kit 5.62 tum höjd x 5.5 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AH3HEB Modell: AVK44Korsreferens: 32FL05
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
790SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSats med spjällplåt
FärgANSI 61 Grå
FinishPolyester pulverlackerad
Ramdjup0.25 "
Ramhöjd5.62 "
Rammaterial14 ga Stål
ram Bredd5-1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)18.8
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Klipphöjd: 4.38 "
    • Klipp ut bredd: 4.00 "
    • Skuren djup: 0.50 "
    • Specialfunktioner: (4) Luftrör

Produktvarianter

ProduktModellRamdjupPris
HOFFMAN AVK43 Lamellpaket 4.5 tum Höjd x 5.5 tum Bredd | AH3HEA 32FL04 AVK430.25 "698SEK
HOFFMAN AVK64 Lamellpaket 5.62 tum Höjd x 7.5 tum Bredd | AH3HEC 32FL06 AVK640.31 "881SEK
HOFFMAN AVK66 Lamellpaket 7.88 tum Höjd x 7.5 tum Bredd | AH3HED 32FL07 AVK660.31 "925SEK
HOFFMAN AVK86 Lamellpaket 8.19 tum Höjd x 9.5 tum Bredd | AH3HEE 32FL08 AVK860.31 "1 019 kr
HOFFMAN AVK23 Lamellpaket 3.25 tum Höjd x 3.25 tum Bredd | AH3HEN 32FL30 AVK230.19 "700SEK
HOFFMAN AVK33 Lamellpaket 3.88 tum Höjd x 4.5 tum Bredd | AH3HEP 32FL31 AVK330.25 "680SEK
HOFFMAN AVK812 Lamellpaket 15.31 tum Höjd x 9.5 tum Bredd | AH3HEQ 32FL32 AVK8120.31 "1 289 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN AVK44 Louver Plate Kit 5.62 tum höjd x 5.5 tum bredd
790SEK /enhet