Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HOFFMAN F22WP Stängningsplåt stål 2.50 tum höjd x 2.50 tum längd | AG2TFD 32FM22

HOFFMAN F22WP Stängningsplatta Stål 2.50 tum Höjd x 2.50 tum Längd

Finns i lager
Artikel: AG2TFD Modell: F22WPKorsreferens: 32FM22

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

560SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWireway stängningsplatta
FinishANSI 61 Grå polyesterpulverfinish
Funktion Används för att försegla slutet på en trådbana eller kör
Höjd2.5 "
Längd2.5 "
MaterialStål
NEMA kapslingstyp12
TypWireway

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8536908010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Med / utan utslag (utan utslag)

Produktvarianter

ProduktModellFinishFunktion HöjdLängdNEMA kapslingstypPris
HOFFMAN F44LP Stängningsplåt Wireway stål 4 tum höjd x 4 tum längd | AG2RYV 32FL84 F44LPANSI 61 Grå polyesterpulverfinishAnvänds för att försegla slutet på en trådbana eller kör4"4"121 187 kr
HOFFMAN F22LP Stängningsplåt Ind Stål 2.50 tum Höjd x 2.50 tum Längd | AG2TDW 32FL64 F22LPANSI 61 Grått polyesterpulverAnvänds för att försegla slutet på en trådbana eller kör2.5 "2.5 "12995SEK
HOFFMAN F66LP Stängningsplåt Ind Stål 6 tum Höjd x 6 tum Längd | AG2TET 32FM06 F66LPANSI 61 Grått polyesterpulverAnvänds för att försegla slutet på en trådbana eller kör6"6"121 472 kr
HOFFMAN F88LP Stängningsplåt Wireway stål 8 tum höjd x 8 tum längd | AG2TEZ 32FM15 F88LPANSI 61 Grå polyesterpulverfinishAnvänds för att försegla slutet på en trådbana eller kör8"8"121 858 kr
HOFFMAN F44WP Stängningsplåt Wireway stål 4 tum höjd x 4 tum längd | AG2TFR 32FM40 F44WPANSI 61 Grå polyesterpulverfinishAnvänds för att försegla slutet på en trådbana eller kör4"4"12962SEK
HOFFMAN F66WP Stängningsplåt Wireway stål 6 tum höjd x 6 tum längd | AG2TGB 32FM55 F66WPANSI 61 Grå polyesterpulverfinishAnvänds för att försegla slutet på en trådbana eller kör6"6"121 005 kr
HOFFMAN F88WP Stängningsplåt Wireway stål 8 tum höjd x 8 tum längd | AG2TGD 32FM57 F88WPANSI 61 Grå polyesterpulverfinishAnvänds för att försegla slutet på en trådbana eller kör8"8"121 279 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN F22WP Stängningsplatta Stål 2.50 tum Höjd x 2.50 tum Längd
560SEK /enhet