HOFFMAN G280446G050 Hölje Ac väggfäste 4600/4900 Btuh | AG2TLC 32FP63

HOFFMAN G280446G050 Kapsling AC Väggfäste 4600/4900 Btuh

Finns i lager
Artikel: AG2TLC Modell: G280446G050Korsreferens: 32FP63

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

86 581 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHölje luftkonditionering
Amps1.7/1.9
BtuH4600/4900
Kontroll typElektromekanisk termostat
Kylningskapacitet4600 4900/XNUMX XNUMX BtuH
kylning MetodVatten / glykol
Djup10.1 "
Höjd28.55 "
Bostäder färgRAL 7035 Ljusgrå pulverlackerad
Husets materialGalvaniserad plåt
Hz50/60
MonteringWall Mount
NEMA kapslingstypNEMA 12
Fas3
Typväggfäste
Spänning400/460
Bredd568903 "
KopplingsmetodTerminalblocket

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 48.6
Fartygets höjd (cm)83.82
Fartygets längd (cm)96.52
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod8415820105
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsBtuHHusets materialNEMA kapslingstypFasSpänningPris
HOFFMAN G280416G050 Hölje Ac väggmontering 3800/4000 Btuh | AG2TLA 32FP61 G280416G05011.7/10.33800/4000Galvaniserad plåtNEMA 12Single11564 610 kr
HOFFMAN G280446G051 Hölje Ac väggfäste 4600/4900 Btuh | AG2TLD 32FP64 G280446G0511.7/1.94600/4900Rostfritt stålNEMA 4X3400/460108 023 kr
HOFFMAN G280626G050 Skåp Ac Wallmount 6000/6400 Btuh | AG2TLE 32FP65 G280626G0504.6/5.86000/6400Galvaniserad plåtNEMA 12Single23080 143 kr
HOFFMAN G280616G050 Skåp Ac Wallmount 6000/6400 Btuh | AG2TLG 32FP67 G280616G0509.9/11.46000/6400Galvaniserad plåtNEMA 12Single11575 971 kr
HOFFMAN G280646G050 kapsling Ac väggmontering 5400/6000 Btuh | AG2TLJ 32FP69 G280646G0501.3/1.45400/6000Galvaniserad plåtNEMA 123400/46091 529 kr
HOFFMAN G280646G051 Skåp Ac väggmontering 5400/6000 Btuh | AG2TLK 32FP70 G280646G0511.7/1.95400/6000Rostfritt stålNEMA 4X3400/460118 888 kr
HOFFMAN G280426G050 Hölje Ac väggfäste 4600/4900 Btuh | AG2TMA 32FP84 G280426G0504.6/5.84600/4900Galvaniserad plåtNEMA 12Single23071 638 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN G280446G050 Kapsling AC Väggfäste 4600/4900 Btuh
86 581 kr /enhet