Hoffman G280426G050 SpectraCool Series inomhus/utomhus luftkonditionering är designad för att kyla, avfukta och recirkulera ren luft i elskåpet och genom värmeproducerande komponenter för att skydda mot höga temperaturer och luftburna föroreningar.
Funktioner:
- Den har ett rengörbart och återanvändbart aluminiumnätfilter (medföljer satsen) för att skydda elektriska spolar genom att leverera maximal kylprestanda i smutsiga miljöer.
- Denna enhet har en modulär design med minimal användning av synliga fästelement för ett rent utseende och kommer med lättmonterade flänsar för enkel installation.
- Den har en integrerad parametrisk styrenhet som fungerar sömlöst med luftkonditioneringen och ger fjärrövervakning och styrning från en enda enhet till ett helt nätverk av Spectra coola luftkonditioneringsapparater via en säker anslutning.
- Den innehåller även funktioner som en energieffektiv roterande kompressor, en digital display på omgivningssidan, galvaniserad plåtkåpa och ett jordvänligt köldmedium.
- Hoffman G280646G050 i SpectraCool-serien använder både R407c och R134a kylmedel för snabb kylning i tätt slutna system.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är syftet med en kompressorvärmare?
A. Kompressorvärmaren hindrar köldmediet från att kondensera och förhindrar det från att migrera genom tätningarna in i oljan. Blandningen av dessa vätskor (olja och köldmedium) kan börja kondensera och orsaka skador på lagren och bärbara delar.
F. Vad är en felfunktionsbrytare?
A. Felfunktionsbrytaren är en oberoende strömbrytare utformad för att aktivera ett larm i vissa speciella fall när luftkonditioneringen inte fungerar som den ska. Under förhållanden, såsom en temperaturökning när filtret är igensatt, kondensatorfläktfel eller blockering i kondensorns spolar, kommer denna funktionsfelbrytare att stänga kontakten och skicka en signal till den kundlevererade larmenheten.
F. Vilken funktion har en dammtålig kondensorspole?
A. Hoffman AC levereras med en dammbeständig kondensatorspole som eliminerar behovet av filter för att ta bort luftburna partiklar i de flesta inomhusapplikationer.