HOFFMAN UU504020 Icke-metalliskt hölje 19.69 tum Höjd x 15.75 tum Bredd | AG2TVT 32FT80

HOFFMAN UU504020 Icke-metallisk hölje 19.69 tum höjd x 15.75 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AG2TVT Modell: UU504020Korsreferens: 32FT80

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 834 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKapsling
GrundmaterialIcke-metallisk
FärgGrå
Djup7.87 "
Kapslingsfunktioner1/4 varv 316 rostfritt stål spärr
Typ av kapslingsskyddgångjärn
FinishLjusgrå akryl emalj
Packningpolyuretan
Höjd19.69 "
Inre panel32FT31
IP-värde66
Knockouts / No KnockoutsInga utslag
MaterialKompressionsgjutet glasfiber
MonteringVägg
NEMA-betyg4, 4X, 12, 13
Bredd15.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.855
Fartygets höjd (cm)28.58
Fartygets längd (cm)62.87
Fartygets bredd (cm)46.36
HS-kod8538100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInre panelBreddPris
HOFFMAN UU1008030 Kapsling utan metall 39.37 tum Höjd x 31.50 tum Bredd | AG2TVR 32FT79 UU100803011.81 "39.37 "32FT6231.5 "36 908 kr
HOFFMAN UU605025 Icke-metalliskt hölje 23.62 tum Höjd x 19.69 tum Bredd | AG2TVU 32FT81 UU6050259.84 "23.62 "32FT4019.69 "20 671 kr
HOFFMAN UU606020 Icke-metalliskt hölje 23.62 tum höjd gångjärn | AG2TVV 32FT82 UU6060207.87 "23.62 "32FT4423.62 "22 545 kr
HOFFMAN UU606030 Icke-metalliskt hölje 23.62 tum Höjd x 23.62 tum Bredd | AG2TVW 32FT83 UU60603011.81 "23.62 "32FT4423.62 "24 429 kr
HOFFMAN UU756030 Icke-metalliskt hölje 29.53 tum Höjd x 23.62 tum Bredd | AG2TVX 32FT84 UU75603011.81 "29.53 "32FT5023.62 "25 874 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN UU504020 Icke-metallisk hölje 19.69 tum höjd x 15.75 tum bredd
15 834 kr /enhet