HOFFMAN WS161208SS Metalliskt hölje 16 tum höjd x 12 tum bredd | AG2TWD 32FT90

HOFFMAN WS161208SS metallhölje 16 tum höjd x 12 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AG2TWD Modell: WS161208SSKorsreferens: 32FT90

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 044 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKapsling
GrundmaterialMetallisk
FärgRostfritt stål
Djup8"
Kapslingsfunktioner1/4 varv spärr i rostfritt stål med infälld insats
Typ av kapslingsskyddgångjärn
Finish# 4 Borstad
Packningpolyuretan
Höjd16 "
Inre panel32FT25
IP-värde66
Knockouts / No KnockoutsInga utslag
MaterialKolstål
Metallmätare14
MonteringVägg
NEMA-betyg4, 4X, 12
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.287
Fartygets höjd (cm)26.04
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)32.39
HS-kod8537109050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInre panelBreddPris
HOFFMAN WS161608SS Metalliskt hölje 16 tum höjd x 16 tum bredd | AG2TWE 32FT91 WS161608SS8"16 "32FT2816 "32 144 kr
HOFFMAN WS201608SS Metalliskt hölje 20 tum höjd x 16 tum bredd | AG2TWF 32FT92 WS201608SS8"20 "32FT3116 "35 034 kr
HOFFMAN WS202008SS Metalliskt hölje 20 tum höjd x 20 tum bredd | AG2TWG 32FT93 WS202008SS8"20 "32FT3520 "41 182 kr
HOFFMAN WS242408SS metallhölje 24 tum höjd x 24 tum bredd | AG2TWH 32FT94 WS242408SS8"24 "32FT4424 "46 821 kr
HOFFMAN WS363612SS Metalliskt hölje 36 tum höjd x 36 tum bredd | AG2TWJ 32FT95 WS363612SS12 "36 "32FT6136 "87 097 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN WS161208SS metallhölje 16 tum höjd x 12 tum bredd
29 044 kr /enhet