Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL 1LS1 MICRO SWITCH Gränslägesbrytare, LS-serien, SPDT, Vridarm | AA3RDN 11T680

HONEYWELL 1LS1 MICRO SWITCH Gränslägesbrytare, LS-serien, SPDT, vridarm

Finns i lager
Artikel: AA3RDN Modell: 1LS1Korsreferens: 11T680

Få det Maj 8, Onsdag
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
5 368 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStängd gränslägesbrytare
Ställdonets längd1.5 "
Ställdonets placeringSida
StälldonstilRoterande spakarm
Amps10
ArmmaterialStål
Body MaterialGjutning av zink
Kontaktformulär1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break
Djup1.13 "
Elektrisk kopplingSkruvplintar
Höjd4.05 "
MovementRotary, Standard
NEMA-betyg1, 3, 4, 6, 13
Driftkraft3 lb.
Driftstemp. Räckvidd-20 grader till 160 grader F.
Roller Dia.0.75 "
RullmaterialStål
Rullbredd0.25 "
ResaFörresa (PT) 20 grader max; Overtravel (OT) 30 grader min; Differentiell resa (DT) 12 grader max
Spänningsvärde120AC / 240AC / 480AC
Bredd1.19 "
Kabeldragning1/2 "-14 NPT-ledning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Honeywell 1LS1 MICRO SWITCH gränslägesbrytare idealisk för verktygsmaskiner, transportörer och gaffeltruckar
    • Kan passa in i extremt trånga utrymmen
    • Har en industriklassad, förseglad design för att ge motstånd mot olja, damm och vatten
    • Utrustad med en spak med fast längd med en frontmonterad nylonrulle, slitstarkt formgjutet hölje, huvuden och ställdon
    • UL och CSA godkända

Produktvarianter

ProduktModellRullmaterialStälldonets längdStälldonets placeringRullbreddResaStälldonstilArmmaterialMovementPris
HONEYWELL 1LS10 sluten gränslägesbrytare ställdon Spdt | AA3RDP 11T681 1LS10-0.58 "till 5.56"Sida-Förresa (PT) 20 grader max; Overtravel (OT) 30 grader min; Differentiell resa (DT) 12 grader maxRoterande spakarmStålRotary, Standard5 923 kr
HONEYWELL 1LS19 sluten gränslägesbrytare ställdon Spdt | AA3RDQ 11T682 1LS19Stål1.5 "Sida0.25 "Förresa (PT) 5 grader max; Overtravel (OT) 30 grader min; Differentiell resa (DT) 4 grader maxRoterande spakarmStålRotary, Low Pretravel5 721 kr
HONEYWELL 1LS56 sluten gränslägesbrytare ställdon Spdt | AA3RDR 11T683 1LS56--Sida-Förresa (PT) 5 grader max; Overtravel (OT) 30 grader min; Differentiell resa (DT) 4 grader maxRoterande huvud, ingen spak-Rotary, Low Pretravel. Låg Op Force5 652 kr
HONEYWELL 1LS9 sluten gränslägesbrytare ställdon Spdt | AA3RDT 11T684 1LS9--Sida-Förresa (PT) 5 grader max; Overtravel (OT) 30 grader min; Differentiell resa (DT) 4 grader maxRoterande huvud, ingen spak-Rotary, Low Pretravel5 280 kr
HONEYWELL 5LS1 sluten gränslägesbrytare övre ställdon Spdt | AA3RDU 11T686 5LS1-1.73 "★★★★-Förresa (PT) .065 i max; Overtravel (OT). 219 i min; Differential Travel (DT) .020 i minPlunger-Linjär5 703 kr
HONEYWELL 6LS1 sluten gränslägesbrytare ställdon Spdt | AA3RDV 11T687 6LS1Stål1.5 "radieSida0.25 "Förresa (PT) 55 grader max; Overtravel (OT) 35 grader min; Differentiell resa (DT) 20 grader maxRoterande spakarmStålUnderhålls Rotary7 467 kr
HONEYWELL 8LS1 sluten gränslägesbrytare övre ställdon Spdt | AA3RDX 11T689 8LS1-5.5 "★★★★-Förresa (PT) 2.5 maxWobble StickStålVingla4 966 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL 1LS1 MICRO SWITCH Gränslägesbrytare, LS-serien, SPDT, vridarm
5 368 kr /enhet