HONEYWELL Gränslägesbrytare för medelhög belastning


Filter
Förstärkare: 10 , Kroppsmaterial: Gjutning av zink , Kontaktformulär: 1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break , Djup: 1.13 " , Elektrisk koppling: Skruvplintar , Höjd: 4.05 " , IP-betyg: Inget IP-betyg , NEMA-betyg: 1, 3, 4, 6, 13 , Drifttemp. Räckvidd: -20 grader till 160 grader F. , Spänningsvärde: 120AC / 240AC / 480AC , Bredd: 1.19 " , Kabelingång: 1/2 "-14 NPT-ledning
StilModellRullmaterialStälldonets längdStälldonets placeringRullbreddResaStälldonstilArmmaterialMovementPris (ex moms)
A
8LS125
-7.5 "★★★★-Förresa (PT) 1.125 maxWobble StickStålVingla8 087 SEK
B
4LS1
-1.6 "Sida-Förresa (PT) .109 i max; Overtravel (OT). 250 i min; Differential Travel (DT) .040 i minPlunger-Linjär5 937 SEK
C
6LS2
--Sida-Förresa (PT) 5 grader max; Overtravel (OT) 30 grader min; Differentiell resa (DT) 4 grader maxRoterande huvud, ingen spak-Rotary, Underhålls5 883 SEK
C
1LS2-L
--Sida-Förresa (PT) 20 grader max; Overtravel (OT) 30 grader min; Differentiell resa (DT) 12 grader maxRoterande huvud, ingen spak-Rotary, Standard4 885 SEK
D
5LS1
-1.73 "★★★★-Förresa (PT) .065 i max; Overtravel (OT). 219 i min; Differential Travel (DT) .020 i minPlunger-Linjär5 364 SEK
E
8LS152
-5.5 "★★★★-Förresa (PT) 1.125 maxWobble StickRostfritt stålVingla5 338 SEK
F
8LS3
-5.5 "★★★★-Förresa (PT) 1.125 maxWobble StickDelrinVingla5 063 SEK
G
8LS1
-5.5 "★★★★-Förresa (PT) 2.5 maxWobble StickStålVingla4 671 SEK
C
1LS2
--Sida-Förresa (PT) 20 grader max; Overtravel (OT) 30 grader min; Differentiell resa (DT) 12 grader maxRoterande huvud, ingen spak-Rotary, Standard4 326 SEK
C
1LS56
--Sida-Förresa (PT) 5 grader max; Overtravel (OT) 30 grader min; Differentiell resa (DT) 4 grader maxRoterande huvud, ingen spak-Rotary, Low Pretravel. Låg Op Force5 316 SEK
C
1LS23
--Sida-Förresa (PT) 20 grader max; Overtravel (OT) 30 grader min; Differentiell resa (DT) 12 grader maxRoterande huvud, ingen spak-Rotary, Low Op Force5 091 SEK
C
1LS9
--Sida-Förresa (PT) 5 grader max; Overtravel (OT) 30 grader min; Differentiell resa (DT) 4 grader maxRoterande huvud, ingen spak-Rotary, Low Pretravel4 965 SEK
C
6LS2-L
--Sida-Förresa (PT) 5 grader max; Overtravel (OT) 30 grader min; Differentiell resa (DT) 4 grader maxRoterande huvud, ingen spak-Rotary, Underhålls5 694 SEK
G
8LS1-L
-5.5 "★★★★-Förresa (PT) 1.125 maxWobble StickStålVingla5 687 SEK
H
2LS1
-1.33 "★★★★-Förresa (PT) .065 i max; Overtravel (OT). 250 i min; Differential Travel (DT) .020 i minPlunger-Linjär5 163 SEK
I
1LS10
-0.58 "till 5.56"Sida-Förresa (PT) 20 grader max; Overtravel (OT) 30 grader min; Differentiell resa (DT) 12 grader maxRoterande spakarmStålRotary, Standard5 571 SEK
J
1LS58
Nylon1.2 "till 3.5"Sida0.25 "Förresa (PT) 5 grader max; Overtravel (OT) 30 grader min; Differentiell resa (DT) 4 grader maxRoterande spakarmStålRotary, Low Pretravel9 989 SEK
J
1LS3
Nylon1.2 "till 3.5"Sida0.25 "Förresa (PT) 20 grader max; Overtravel (OT) 30 grader min; Differentiell resa (DT) 12 grader maxRoterande spakarmStålRotary, Standard5 679 SEK
J
1LS3-L
Nylon1.2 "till 3.5"Sida0.25 "Förresa (PT) 20 grader max; Overtravel (OT) 30 grader min; Differentiell resa (DT) 12 grader maxRoterande spakarmStålRotary, Standard6 176 SEK
K
3LS1
Stål2.13 "Sida0.19 "Förresa (PT) .109 i max; Overtravel (OT). 219 i min; Differential Travel (DT) .040 i minPlunger-Linjär6 444 SEK
L
1LS19
Stål1.5 "Sida0.25 "Förresa (PT) 5 grader max; Overtravel (OT) 30 grader min; Differentiell resa (DT) 4 grader maxRoterande spakarmStålRotary, Low Pretravel5 380 SEK
L
1LS1-L
Stål1.5 "Sida0.25 "Förresa (PT) 20 grader max; Overtravel (OT) 30 grader min; Differentiell resa (DT) 12 grader maxRoterande spakarmStålRotary, Standard5 616 SEK
M
6LS1
Stål1.5 "radieSida0.25 "Förresa (PT) 55 grader max; Overtravel (OT) 35 grader min; Differentiell resa (DT) 20 grader maxRoterande spakarmStålUnderhålls Rotary7 022 SEK
L
1LS131
Stål1.5 "Sida0.25 "Förresa (PT) 5 grader max; Overtravel (OT) 30 grader min; Differentiell resa (DT) 4 grader maxRoterande spakarmStålRotary, Low Pretravel, Low Op Force6 017 SEK
L
1LS1
Stål1.5 "Sida0.25 "Förresa (PT) 20 grader max; Overtravel (OT) 30 grader min; Differentiell resa (DT) 12 grader maxRoterande spakarmStålRotary, Standard5 048 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?