Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL 2CPSA1A2B Kabeldragare dubbel 2nc / 2no 120vac | AA3RGD 11T767

HONEYWELL 2CPSA1A2B Kabeldragbrytare Dubbel 2nc/2no 120vac

Finns i lager
Artikel: AA3RGD Modell: 2CPSA1A2BKorsreferens: 11T767
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
32 234 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare för nödkabel
AC-kontaktbetyg10A
Case MaterialGjutning av zink
Kontaktformulär2NC / 2NO
DC-kontaktbetyg2.5A
Djup3.66 "
Indikator120 VAC Röd Multi-Cluster LED
IP-värde67
Längd9.63 "
Max. Kabelspännvidd250 ft.
Min. Nuvarande10 uA till 50 mA låg energi
MonteringsstilDubbel slut
NEMA-betyg1, 4, 12, 13
Driftkraft3 till 5 pund
ÅterställaVred
VäxelfunktionBibehållen
VäxlingsförmågaEnkel kabel
Termisk effekt10A
Bredd9.63 "
Kabeldragning1 / 2 "NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.609
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.99
HS-kod8536509035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupIndikatorLängdMin. NuvarandeMonteringsstilBreddPris
HONEYWELL 1CPSA2 Kabeldragare Enkel 2nc / 2no | AA3RFT 11T749 1CPSA22.57 "Nej10.62 "50 mA till 10 A (termisk)Enda änden3.9 "9 538 kr
HONEYWELL 1CPSA2A Kabeldragare Enkel 2nc / 2no 24vdc | AA3RFU 11T750 1CPSA2A2.57 "24 VDC röd LED10.62 "50 mA till 10 A (termisk)Enda änden3.9 "16 933 kr
HONEYWELL 1CPSA2B Kabeldragströmbrytare, 120 VAC, LED-indikator | AA3RFV 11T751 1CPSA2B2.57 "120 VAC röd LED10.62 "50 mA till 10 A (termisk)Enda änden3.9 "10 581 kr
HONEYWELL 1CPSA6A Kabeldragare Enkel 2nc / 2no 24vdc | AA3RFY 11T758 1CPSA6A2.57 "24 VDC röd LED10.62 "10 uA till 50 mA låg energiEnda änden3.9 "11 499 kr
HONEYWELL 2CPSA1A1 Kabeldragare dubbel 2nc / 2no | AA3RGA 11T762 2CPSA1A13.66 "Nej12.75 "10 uA till 50 mA låg energiDubbel slut12.75 "15 387 kr
HONEYWELL 2CPSA1A1B Kabelbrytare dubbel 2nc / 2no 120vac | AA3RGC 11T764 2CPSA1A1B3.66 "120 VAC Röd Multi-Cluster LED12.75 "10 uA till 50 mA låg energiDubbel slut12.75 "18 837 kr
HONEYWELL 2CPSA2A1A Kabeldragbrytare Dubbel 2nc / 2no 24vdc | AA3RGG 11T781 2CPSA2A1A3.66 "24 VDC Röd Multi-Cluster LED12.75 "10 uA till 50 mA låg energiDubbel slut12.75 "37 482 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL 2CPSA1A2B Kabeldragbrytare Dubbel 2nc/2no 120vac
32 234 kr /enhet