Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL 2TL1-21 Vippströmbrytare Dpst 4-kontakt av / på | AB7VWX 24D329

HONEYWELL 2TL1-21 Vippströmbrytare Dpst 4-kontakt Av/på

Finns i lager
Artikel: AB7VWX Modell: 2TL1-21Korsreferens: 24D329
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
994SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrytare
AC-kontaktbetyg0.5A till 15A @ 0.5V till 277V
StälldonfärgSilver
Ställdonets längd0.68 "
StälldonstilStandard spak
KontaktformulärDPST
DC-kontaktbetyg0.5A till 20A vid 0.5V till 28V, 0.75A vid 115V, 0.5A vid 250V
HP1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC
Monteringshål0.5 "Dia.
Antal anslutningar4
Driftstemp. Räckvidd-85 grader till 160 grader F.
Rekommenderad användningAnsökningar som kräver militär kvalifikation eller militär förseglingsbetyg
Stam Dia. och trådstorlek0.47 "
Stamlängd0.47 "
VäxelfunktionPå Av
TerminalerSkruva

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Stamfärg (silver)
    • Specialfunktioner: Silverkadmiumoxidkontakter

Produktvarianter

ProduktModellAC-kontaktbetygDC-kontaktbetygHPVäxelfunktionPris
HONEYWELL 2TL1-2 Vippströmställare Dpst 4-kontakt av / på | AB7VWW 24D328 2TL1-20.5A till 15A @ 0.5V till 277V0.75A @ 115V, 0.5A till 20A @ 0.5V till 28V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VACPå Av751SEK
HONEYWELL 2TL1-6 Vippströmbrytare Dpst På / av | AB7VXK 24D344 2TL1-60.5A till 10A @ 0.5V till 277V0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A till 18A @ 0.5V till 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VACTillfällig på / av829SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL 2TL1-21 Vippströmbrytare Dpst 4-kontakt Av/på
994SEK /enhet