Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL 76055-B00001000-01 Tryckbrytare Spst-nr 100 Psi | AB7RKA 23Z346

HONEYWELL 76055-B00001000-01 Tryckbrytare Spst-nr 100 Psi

Finns i lager
Artikel: AB7RKA Modell: 76055-B00001000-01Korsreferens: 23Z346
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
1 404 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckvakt
AC-kontaktbetyg120V @ 1A, 240V @ 0.5A
HandlingVända
AktiveringstypMembran
Sprängtryck1250 psi
KontaktformulärSPST-NR
DC-kontaktbetyg6V @ 15A, 12V @ 8A, 24V @ 4A
DifferentiellDirekt blad
Fabriksinställning på / av100 psi
IP-värde54
NEMA-betyg1
Porttyp1 / 8-27 MNPT
Mätområde91 till 150 psi (+/- 10)
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Enkel krets, två terminaler, glasförstärkt polyesterhölje

Produktvarianter

ProduktModellHandlingSprängtryckKontaktformulärFabriksinställning på / avNEMA-betygMätområdePris
HONEYWELL 76051-B00000020-01 Tryckbrytare Spst-no 2psi 1 / 8-27 Mnpt | AB7RJL 23Z327 76051-B00000020-01Vända750 psiSPST-NR2 psi11.1 till 3 psi (+/- 0.5)1 270 kr
HONEYWELL 76052-B00000150-01 Tryckbrytare Spst-nr 15 Psi | AB7RJM 23Z328 76052-B00000150-01Vända750 psiSPST-NR15 psi114 till 24 psi (+/- 3)1 360 kr
HONEYWELL 76053-B00000300-01 Tryckbrytare Spst-nr 35 Psi | AB7RJN 23Z329 76053-B00000300-01Vända1250 psiSPST-NR35 psi125 till 50 psi (+/- 5)1 383 kr
HONEYWELL 76054-B00000600-01 Tryckbrytare Spst-nr 60 Psi | AB7RJP 23Z330 76054-B00000600-01Vända1250 psiSPST-NR60 psi151 till 90 psi (+/- 7)1 397 kr
HONEYWELL 76061-B00000020-01 Tryckbrytare Spst-nc 2psi 1 / 8-27 Mnpt | AB7RJQ 23Z333 76061-B00000020-01Standard750 psiSPST-NC2 psi11.1 till 3 psi (+/- 0.5)1 493 kr
HONEYWELL 76064-B00000600-01 Tryckbrytare Spst-nc 60 Psi | AB7RJR 23Z335 76064-B00000600-01Standard1250 psiSPST-NC60 psi151 till 90 psi (+/- 7)1 727 kr
HONEYWELL 76575-B00000040-01 Tryckbrytare Spst-no 4psi 1 / 8-27 Mnpt | AB7RJT 23Z336 76575-B00000040-01Vända750 psiSPST-NR4 psi13.1 till 7 psi (+/- 1)1 373 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL 76055-B00001000-01 Tryckbrytare Spst-nr 100 Psi
1 404 kr /enhet