HONEYWELL Tryckvakt


Filter
AC-kontaktbetyg: 120V @ 1A, 240V @ 0.5A , Aktiveringstyp: Membran , DC Kontaktbetyg: 6V @ 15A, 12V @ 8A, 24V @ 4A , Differential: Direkt blad , IP-betyg: 54 , Porttyp: 1 / 8-27 MNPT , Temp. Räckvidd: -40 grader till 250 grader F.
StilModellHandlingSprängtryckKontaktformulärFabriksinställning på / avNEMA-betygMätområdePris (ex moms)
A
76575-B00000040-01
Vända750 psiSPST-NR4 psi13.1 till 7 psi (+/- 1)1 338 SEK
A
76052-B00000150-01
Vända750 psiSPST-NR15 psi114 till 24 psi (+/- 3)1 325 SEK
A
76576-B00000100-01
Vända750 psiSPST-NR10 psi18 till 13 psi (+/- 2)1 262 SEK
A
76055-B00001000-01
Vända1250 psiSPST-NR100 psi191 till 150 psi (+/- 10)1 404 SEK
A
76051-B00000020-01
Vända750 psiSPST-NR2 psi11.1 till 3 psi (+/- 0.5)1 236 SEK
A
76053-B00000300-01
Vända1250 psiSPST-NR35 psi125 till 50 psi (+/- 5)1 347 SEK
B
76054-B00000600-01
Vända1250 psiSPST-NR60 psi151 till 90 psi (+/- 7)1 314 SEK
B
76061-B00000020-01
Standard750 psiSPST-NC2 psi11.1 till 3 psi (+/- 0.5)1 454 SEK
B
76064-B00000600-01
Standard1250 psiSPST-NC60 psi151 till 90 psi (+/- 7)1 682 SEK
A
76577-B00000040-01
Standard750 psiSPST-NC4 psi4, 4X, 133.1 till 7 psi (+/- 1)1 479 SEK
A
76580-B00000100-01
Standard / bakåt750 psiSPDT-NO / NC10 psi18 till 13 psi (+/- 2)1 527 SEK
A
76072-B00000150-01
Standard / bakåt750 psiSPDT-NO / NC15 psi4, 4X, 1314 till 24 psi (+/- 3)1 755 SEK
A
76074-B00000600-01
Standard / bakåt1250 psiSPDT-NO / NC60 psi151 till 90 psi (+/- 7)1 534 SEK

Tryckvakt

Honeywell -tryckbrytare används för att ge elektrisk feedback som svar på att en kammare antingen stiger eller faller till en förutbestämd trycknivå. Dessa enheter har ett glasförstärkt polyesterhölje med en skruvterminalanslutning som kan justeras i fält och ett Kapton-membran som är kompatibelt för användning med en mängd olika vätskor. De är vidare konstruerade för att fungera tillsammans med olika avslutningar (Metri-Pack-kontakt) som bildar en tät tätning när de är anslutna. Välj från ett brett utbud av dessa tryckomkopplare som finns i 750 PSI och 1250 psi burst -tryckvarianter på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?