Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL 84830-08 Nyckelbrytare på/av/på | AB7YPE 24M951

HONEYWELL 84830-08 Nyckelbrytare på/av/på

Finns i lager
Artikel: AB7YPE Modell: 84830-08Korsreferens: 24M951
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
942SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNyckelbrytare
DC-kontaktbetyg20A @ 12V, 10A @ 24V, 4A @ 48V
NyckeltypFlat
Monteringshål0.870 "+/- 0.010" Dia.
Antal anslutningar6
Stam Dia. och trådstorlekM22 x 1-1 / 2 "
StamlängdVariabel
VäxelfunktionPå / Av / På
TerminalerSkruva

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8536509025
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellDC-kontaktbetygAntal anslutningarVäxelfunktionTerminalerPris
HONEYWELL 89165-01 Nyckelbrytare Av/på/momentär Start | AB7YPA 24M946 89165-0120A @ 12V, 8A @ 24V6Av/På/Momentär startNålar865SEK
HONEYWELL 89477-01 Nyckelbrytare Av/tändning/tändning Värme/tändning | AB7YPB 24M947 89477-0120A @ 12V, 8A @ 24V4Av / Tändning / Tändvärme / Tändning (Momentan)Nålar996SEK
HONEYWELL 89697-01 Nyckelbrytare av/på/på | AB7YPC 24M948 89697-0120A @ 12V, 8A @ 24V4Av / På / PåNålar547SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL 84830-08 Nyckelbrytare på/av/på
942SEK /enhet