Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL 89947-08 Av / på-knapp | AB7YPF 24M952

HONEYWELL 89947-08 Nyckelbrytare av/på

Finns i lager
Artikel: AB7YPF Modell: 89947-08Korsreferens: 24M952
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
669SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNyckelbrytare
DC-kontaktbetyg20A @ 12V, 10A @ 24V, 4A @ 48V
NyckeltypFlat
Monteringshål0.870 "+/- 0.010" Dia.
Antal anslutningar6
Stam Dia. och trådstorlekM22 x 1-1 / 2 "
StamlängdVariabel
VäxelfunktionAv på
TerminalerSkruva

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8536509025
URSPRUNGSLANDMX

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL 89947-08 Nyckelbrytare av/på
669SEK /enhet