DAYTON 7AR52 Avgasfläkt 24 tum med drivpaket 115 / 208-230 V | AF3CNB

DAYTON 7AR52 Avgasfläkt 24 tum med drivpaket 115/208-230 V

Finns i lager
Artikel: AF3CNB Modell: 7AR52

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 538 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMedium Duty Avgasfläkt
Aluminium vägglucka nr.4FZH7
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Lagerstorlek3 / 4 "
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
CFM @ 0.000-in. SP10,002
CFM @ 0.125-in. SP9518
CFM @ 0.250-in. SP8984
CFM @ 0.375-in. SP8344
CFM @ 0.500-in. SP7104
Fläkt RPM1065
Flänsdjup1.25 "
Flänsbredd28 "
RammaterialGalvaniserat stål
Fulllastförstärkare18.0 / 9.3-9.0
Höjd28 "
Hz60
Intagsskydd nr.1WBU3
Max. BHP1.73
Max. Djup18 "
Max. Inloppstemp.104 grader F
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP1.5
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1725
motortypKondensatorstart
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal Blades5
Fas1
Propeller Dia.24 "
PropellermaterialGalvaniserat stål
Axel Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.46
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.23
Venturi Clearance Dia.24.375 "
Venturi Djup4.375 "
Spänning115 / 208-230
Weatherhood nr.1WBV9
Bredd28 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 41.085
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlänsdjupAluminium vägglucka nr.Bearing TypeFlänsbreddFulllastförstärkareHöjdIntagsskydd nr.Max. BHPPris
DAYTON 7AD52 Avgasfläkt 20 tum 115 / 208-230 V | AF3BDJ 7AD521"4C559Förseglat kuddeblock24 "4.6 / 2.2-2.324 "1WBU20.3015 200 kr
DAYTON 7AD53 Avgasfläkt 20 tum 208-230 / 460 V | AF3BDK 7AD531"4C559Förseglat kuddeblock24 "1.2-1.3/0.6524 "1WBU20.3016 813 kr
DAYTON 7AD56 Avgasfläkt 20 tum 115/208-230 V | AF3BDN 7AD561"4C559Förseglat kuddeblock24 "6.6 / 3.4-3.124 "1WBU20.4015 418 kr
DAYTON 7AD57 Avgasfläkt 20 tum 208-230 / 460 V | AF3BDP 7AD571"4C559Förseglat kuddeblock24 "1.5-1.6/0.824 "1WBU20.4016 799 kr
DAYTON 7AD60 Avgasfläkt 20 tum 115/208-230 V | AF3BDT 7AD601"4C559Förseglat kuddeblock24 "7.6 / 3.7-3.824 "1WBU20.6015 796 kr
DAYTON 7AD61 Avgasfläkt 20 tum 208-230 / 460 V | AF3BDU 7AD611"4C559Förseglat kuddeblock24 "2.3-2.2/1.124 "1WBU20.6019 495 kr
DAYTON 7AD64 Avgasfläkt 20 tum 115/208-230 V | AF3BDX 7AD641"4FZH6Förseglat kuddeblock24 "11.6 / 5.9-5.824 "1WBU20.9016 879 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7AR52 Avgasfläkt 24 tum med drivpaket 115/208-230 V
21 538 kr /enhet