Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL BA-2RV2-A2 Stor snäppbrytare, skruvterminaler, 20 A | AE8LMN 6DXA8

HONEYWELL BA-2RV2-A2 stor snäppbrytare, skruvterminaler, 20 A

Finns i lager
Artikel: AE8LMN Modell: BA-2RV2-A2Korsreferens: 6DXA8
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
575SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStor Snap Switch
Ställdonets längd1.9 "
KontaktformulärSPDT
Ström20A
Djup0.069 "
Differentiell resa0.085 "
Höjd0.95 "
Husets materialFenol
Längd1.94 "
Max. Förresa0.47 "
Monteringsdimension1 "centra
Driftkraft3.5 oz.
Driftstemp. Räckvidd-67 grader till 185 grader F.
Över resor0.06 "
Släpp kraft0.52 oz.
Terminal typSkruva
Typ av ställdonRullspak
Spänningsvärde125/250/480 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Stor grundbrytare avsedd för utjämning och sammankoppling av dörrar eller säkerhetsbrytare i hissar, svetsmaskiner och kopiatorer
    • Snäppverkande mekanism gör att omkopplaren kan aktiveras med mycket liten fysisk kraft och ge en maximal strömstyrka på 20 amp vid 250 VAC
    • Har SPDT-konfiguration (enpoligt dubbelt kast) och arbetar vid ett temperaturintervall av -55 till 85 grader celsius

Produktvarianter

ProduktModellStälldonets längdDjupDifferentiell resaMax. FörresaDriftkraftÖver resorSläpp kraftPris
HONEYWELL BA-2RV22-A2 Stor snäppbrytare 20a Spdt rullspak | AE8LMM 6DXA7 BA-2RV22-A21.05 "0.063 "0.045 "0.25 "6 oz.0.03 "1.50 oz.530SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL BA-2RV2-A2 stor snäppbrytare, skruvterminaler, 20 A
575SEK /enhet