Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL BA-2RV22-A2 Stor snäppbrytare 20a Spdt rullspak | AE8LMM 6DXA7

HONEYWELL BA-2RV22-A2 Stor Snap Switch 20a Spdt Roller Spak

Finns i lager
Artikel: AE8LMM Modell: BA-2RV22-A2Korsreferens: 6DXA7
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
530SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStor Snap Switch
Ställdonets längd1.05 "
KontaktformulärSPDT
Ström20A
Djup0.063 "
Differentiell resa0.045 "
Höjd0.95 "
Husets materialFenol
Längd1.94 "
Max. Förresa0.25 "
Monteringsdimension1 "centra
Driftkraft6 oz.
Driftstemp. Räckvidd-67 grader till 185 grader F.
Över resor0.03 "
Släpp kraft1.50 oz.
Terminal typSkruva
Typ av ställdonRullspak
Spänningsvärde125/250/480 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellStälldonets längdDjupDifferentiell resaMax. FörresaDriftkraftÖver resorSläpp kraftPris
HONEYWELL BA-2RV2-A2 Stor snäppbrytare, skruvterminaler, 20 A | AE8LMN 6DXA8 BA-2RV2-A21.9 "0.069 "0.085 "0.47 "3.5 oz.0.06 "0.52 oz.575SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL BA-2RV22-A2 Stor Snap Switch 20a Spdt Roller Spak
530SEK /enhet