HONEYWELL Roller Actuator Large Snap Switch


Filter
Kontaktformulär: SPDT , Nuvarande omdöme: 20A , Höjd: 0.95 " , Husmaterial: Fenol , Monteringsmått: 1 "centra , Drifttemp. Räckvidd: -67 grader till 185 grader F. , Terminaltyp: Skruva , Typ av ställdon: Rullspak , Spänningsvärde: 125/250/480 VAC
StilModellStälldonets längdDjupDifferentiell resaMax. FörresaDriftkraftÖver resorSläpp kraftPris (ex moms)
A
BA-2RV22-A2
1.05 "0.063 "0.045 "0.25 "6 oz.0.03 "1.50 oz.530 SEK
B
BA-2RV2-A2
1.9 "0.069 "0.085 "0.47 "3.5 oz.0.06 "0.52 oz.575 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?