Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL BZ-2RQ1-A2 Premium Large Basic Switchar, Plunger Snap Action Switch | AE8LMX 6DXC6

HONEYWELL BZ-2RQ1-A2 Premium Large Basic Switchar, Plunger Snap Action Switch

Finns i lager
Artikel: AE8LMX Modell: BZ-2RQ1-A2Korsreferens: 6DXC6

Få det Maj 14, Tisdag
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
419SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStor otätad snap-switch
Ställdonets längd1.94 "
KontaktformulärSPDT
Ström15A
Djup0.069 "
Differentiell resa0.0004 till 0.0020 "
Höjd0.95 "
Husets materialFenol
Längd1.94 "
Max. Förresa0.015 "
Monteringsdimension1 "centra
Driftkraft9.0 till 13.0 oz.
Driftstemp. Räckvidd-67 grader till 185 grader F.
Över resor0.219 "
Släpp kraft4.00 oz.
Terminal typSkruva
Typ av ställdonÖvertravelkolv
Spänningsvärde125/250/480 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)29.46
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Honeywell BZ-2RQ1-A2 premium stora basbrytare för att detektera, nivellera och kontrollera On/Off-händelser i VVS-system, manuellt manövrerade enheter, bevattningssystem, hissar, dörrar och ventiler
    • Exklusiv strömförmåga på upp till 25 A vid 125 VAC-utgång och klarar temperaturer från -67 till 400 ° F
    • Har övergående kolvmanöverdon för dess rörelse bortom kontraktets utlösningspunkter, samt ger bibehållen kontakt (ställdonet ändrar läge när det används) och momentan kontakt (ställdonet kommer tillbaka till originalläget) enligt fältkrav
    • IP64 kapslingstätning för dammsäker och stänkbeständig avstängning och en inre platt fjäder för att absorbera stötar eller ge spänning

Produktvarianter

ProduktModellÖver resorPris
HONEYWELL BZ-2RD-A2 stor snäppbrytare, 15A, SPDT, övergående kolv | AE8LMT 6DXC2 BZ-2RD-A20.06 "441SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL BZ-2RQ1-A2 Premium Large Basic Switchar, Plunger Snap Action Switch
419SEK /enhet