Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL BZ-2RD-A2 stor snäppbrytare, 15A, SPDT, övergående kolv | AE8LMT 6DXC2

HONEYWELL BZ-2RD-A2 stor snäppströmbrytare, 15A, SPDT, övergående kolv

Finns i lager
Artikel: AE8LMT Modell: BZ-2RD-A2Korsreferens: 6DXC2
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
441SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStor otätad snap-switch
Ställdonets längd1.94 "
KontaktformulärSPDT
Ström15A
Djup0.069 "
Differentiell resa0.0004 till 0.0020 "
Höjd0.95 "
Husets materialFenol
Längd1.94 "
Max. Förresa0.015 "
Monteringsdimension1 "centra
Driftkraft9.0 till 13.0 oz.
Driftstemp. Räckvidd-67 grader till 185 grader F.
Över resor0.06 "
Släpp kraft4.00 oz.
Terminal typSkruva
Typ av ställdonÖvertravelkolv
Spänningsvärde125/250/480 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)4.93
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Honeywell BZ-2RD-A2 BZ Series SPDT, stor snäppbrytare som är lämplig för att utföra ändläges- och manuellt manövrerade gränssnittsfunktioner i testinstrument, tidtagningsenheter och ventiler
    • Silverkontakter ger maximal ledningsförmåga och skruvavslutningsfunktion säkerställer gnistfri drift
    • Fenolhölje för kemikaliebeständighet och som tål temperaturer upp till 185 grader F
    • Låg differentialrörelse och låg manöverkraft för att ge en livslängd på 20000000 cykler
    • UL-listad, CE-märkt och CSA & DEMKO-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellÖver resorPris
HONEYWELL BZ-2RQ1-A2 Premium Large Basic Switchar, Plunger Snap Action Switch | AE8LMX 6DXC6 BZ-2RQ1-A20.219 "419SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL BZ-2RD-A2 stor snäppströmbrytare, 15A, SPDT, övergående kolv
441SEK /enhet