Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL BZE6-2RN sluten gränslägesbrytare, 15A, SPDT, stöveltätning, sidomontering | AA4LWD 12U161

HONEYWELL BZE6-2RN sluten gränslägesbrytare, 15A, SPDT, stöveltätning, sidomontering

Finns i lager
Artikel: AA4LWD Modell: BZE6-2RNKorsreferens: 12U161

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 677 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStängd gränslägesbrytare
Ställdonets längd0.97 "
Ställdonets placering★★★★
StälldonstilKolv, kåpa förseglad
Amps15 Ind./2 Ind./0.5 Uppl./0.25 Uppl
Body MaterialGjutning av zink
KontaktformulärMomentary, SPDT, 1NC / 1NO, Silverkontakter
Djup3.04 "
Elektrisk kopplingSkruvplintar
Höjd2.5 "
IP-värde66
MovementSläppkraft 0.25 pund min
NEMA-betyg1, 3, 4
Driftkraft9 oz. till 24 oz.
Driftstemp. Räckvidd-25 grader till 160 grader F.
ResaFörresa (PT) 0.078 i max; Övertravel (OT) 0.219 i min; Differential resa (DT) 0.002 tum.
Spänningsvärde125AC/250AC/480AC/600AC/125DC/250DC
Bredd1"
Kabeldragning1/2 "-14 NPT-ledning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • MICRO SWITCH Honeywell BZE6-2RN gränslägesbrytare som används för att styra elektriska maskiner som en del av ett kontrollsystem, som säkerhetsspärrar eller som en detektor för att räkna föremål som passerar genom en punkt
    • Vanligtvis används i förpacknings- och byggmaskiner och textil- eller tryckmaskiner
    • Har ett elektrostatiskt epoxibelagt zinkhus för ökad hållbarhet och silverkontakter med en momentan anslutning
    • Har ett stövelförseglat kolvmanöverdon som kräver en arbetskraft på 9 till 24 oz för arbete i våta förhållanden
    • UL-listad, CSA-certifierad och CE-märkt

Produktvarianter

ProduktModellResaStälldonets längdStälldonstilMovementNEMA-betygDriftkraftRoller Dia.RullbreddPris
HONEYWELL BZE6-2RN62 sluten gränslägesbrytare övre ställdon Spdt | AA4LWF 12U163 BZE6-2RN62Förresa (PT) 0.718 i max; Övertravel (OT) 0.838 i min; Differential resa (DT) 0.229 tum.6"Stångspak, kåpa försegladSläpp kraft 1 oz. min1, 3, 43 oz. till 7 oz.--2 974 kr
HONEYWELL BZE6-2RN80 sluten gränslägesbrytare övre ställdon Spdt | AA4LWG 12U164 BZE6-2RN80Förresa (PT) 0.078 i max; Övertravel (OT) 0.219 i min; Differential Travel (DT) .0004 in till .0020 in.1.48 "Kolv, rulleSläppkraft 0.25 pund min1, 3, 49 oz. till 24 oz.0.5 "0.18 "2 909 kr
HONEYWELL BZE6-2RQ sluten gränslägesbrytare övre ställdon Spdt | AA4LWH 12U165 BZE6-2RQFörresa (PT) 0.015 i max; Övertravel (OT) 0.219 i min; Differential resa (DT) .002 i max0.75 "PlungerSläppkraft 0.25 pund min19 oz. till 13 oz.--1 609 kr
HONEYWELL BZE6-2RQ2 sluten gränslägesbrytare övre ställdon Spdt | AA4LWJ 12U166 BZE6-2RQ2Förresa (PT) 0.188 i max; Övertravel (OT) 0.219 i min; Differential resa (DT) .006 i max0.91 "PlungerSläpp kraft 6 oz min110 oz. till 18 oz.0.75 "0.25 "2 536 kr
HONEYWELL BZE6-2RQ8 sluten gränslägesbrytare övre ställdon Spdt | AA4LWK 12U167 BZE6-2RQ8Förresa (PT) 0.015 i max; Overtravel (OT) .140 i min; Differential resa (DT) .002 i max1.2 "Kolv, rulleSläppkraft 0.25 pund min19 oz. till 13 oz.0.5 "0.18 "2 424 kr
HONEYWELL BZV6-2RN sluten gränslägesbrytare övre ställdon Spdt | AA4LWL 12U168 BZV6-2RNFörresa (PT) 0.078 i max; Overtravel (OT) .219 i min; Differential resa (DT) .002 i max0.97 "Kolv, kåpa försegladSläppkraft 0.25 pund min1, 3, 49 oz. till 24 oz.--2 183 kr
HONEYWELL BZV6-2RN2 sluten gränslägesbrytare övre ställdon Spdt | AA4LWN 12U170 BZV6-2RN2Förresa (PT) .188 i max; Overtravel (OT) .219 i min; Differential resa (DT) .006 i max0.91 "Rullehandtag, bagageutrymmetSläpp kraft max 6 oz1, 3, 410 oz. till 20 oz.0.75 "0.25 "3 187 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL BZE6-2RN sluten gränslägesbrytare, 15A, SPDT, stöveltätning, sidomontering
1 677 kr /enhet