Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL BZE6-2RN18 Gränslägesbrytare Wobble Coil Side Spdt | AA4LWE 12U162

HONEYWELL BZE6-2RN18 Gränslägesbrytare Wobble Coil Side Spdt

Finns i lager
Artikel: AA4LWE Modell: BZE6-2RN18Korsreferens: 12U162

Få det Maj 20, Måndag
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
2 917 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGränslägesbrytare
Ställdonets längd4.29 "
Ställdonets placering★★★★
StälldonstilWobble Stick
Amps15A / 2A induktiv, 0.5A / 0.25A resistiv
Kontaktformulär1NC / 1NO, SPDT, momentana, silverkontakter
Elektrisk kopplingSkruvplintar
IP-värde66
MovementFörresa (PT) 15 grader max
NEMA-betyg1, 3, 4
Driftkraft7 oz. max.
ResaFörresa 15 grader max.
Spänningsvärde125 till 600/125 till 250 VAC/VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)19.3
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
HONEYWELL 914CE2-6 Gränslägesbrytare med ledning | CJ2RMT 42FH38 914CE2-67 018 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL BZE6-2RN18 Gränslägesbrytare Wobble Coil Side Spdt
2 917 kr /enhet