Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL DTV6-2RN2 sluten gränslägesbrytare övre ställdon Dpdt | AA4LXG 12U187

HONEYWELL DTV6-2RN2 medföljande gränslägesbrytare Toppställdon Dpdt

Finns i lager
Artikel: AA4LXG Modell: DTV6-2RN2Korsreferens: 12U187
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
6 285 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStängd gränslägesbrytare
Ställdonets längd0.91 "
Ställdonets placering★★★★
StälldonstilRullehandtag, bagageutrymmet
Amps10 Ind / 0.3A Res./0.15 Res.
ArmmaterialStål
Body MaterialGjutning av zink
KontaktformulärMomentary, DPDT, 2NC / 2NO, Silver-kontakter
Djup3.04 "
Elektrisk kopplingSkruvplintar
Höjd2.5 "
IP-värde66
MovementSläpp kraft max 6 oz
NEMA-betyg1, 3, 4
Driftkraft10 oz. till 30 oz.
Driftstemp. Räckvidd-25 grader till 160 grader F.
Roller Dia.0.75 "
RullmaterialStål
Rullbredd0.25 "
ResaFörresa (PT) .266 i max; Overtravel (OT) .219 i min; Differential resa (DT) .165 i max
Spänningsvärde125AC / 250AC / 125DC / 250DC
Bredd1"
Kabeldragning1/2 "-14 NPT-ledning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)14.99
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStälldonets längdStälldonets placeringStälldonstilMovementDriftkraftResaPris
HONEYWELL DTE6-2RN2 sluten gränslägesbrytare vridarmsaktuator | AA4LWP 12U171 DTE6-2RN20.91 "SidaHorisontell rullspakSläpp kraft max 6 oz48 oz.Förresa (PT) .312 i max; Overtravel (OT) .219 i min; Differential resa (DT) .165 i max5 408 kr
HONEYWELL DTE6-2RN sluten gränslägesbrytare övre ställdon Dpdt | AA4LXE 12U185 DTE6-2RN1.06 "★★★★Kolv, kåpa försegladSläpp kraft 6 oz min25 oz. till 59 oz.Förresa (PT) .110 i max; Overtravel (OT). 125 i min; Differential Travel (DT) .060 i min4 452 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL DTV6-2RN2 medföljande gränslägesbrytare Toppställdon Dpdt
6 285 kr /enhet