HONEYWELL Momentary, DPDT, 2NC / 2NO, Silverkontakter, sluten gränslägesbrytare


Filter
Förstärkare: 10 Ind / 0.3A Res./0.15 Res. , Armmaterial: Stål , Kroppsmaterial: Gjutning av zink , Kontaktformulär: Momentary, DPDT, 2NC / 2NO, Silver-kontakter , Djup: 3.04 " , Elektrisk koppling: Skruvplintar , Höjd: 2.5 " , IP-betyg: 66 , NEMA-betyg: 1, 3, 4 , Drifttemp. Räckvidd: -25 grader till 160 grader F. , Roller Dia.: 0.75 " , Rullmaterial: Stål , Rullbredd: 0.25 " , Spänningsvärde: 125AC / 250AC / 125DC / 250DC , Bredd: 1" , Kabelingång: 1/2 "-14 NPT-ledning
StilModellStälldonets längdStälldonets placeringStälldonstilMovementDriftkraftResaPris (ex moms)
A
DTE6-2RN2
0.91 "SidaHorisontell rullspakSläpp kraft max 6 oz48 oz.Förresa (PT) .312 i max; Overtravel (OT) .219 i min; Differential resa (DT) .165 i max5 408 SEK
B
DTV6-2RN2
0.91 "★★★★Rullehandtag, bagageutrymmetSläpp kraft max 6 oz10 oz. till 30 oz.Förresa (PT) .266 i max; Overtravel (OT) .219 i min; Differential resa (DT) .165 i max6 285 SEK
C
DTE6-2RN
1.06 "★★★★Kolv, kåpa försegladSläpp kraft 6 oz min25 oz. till 59 oz.Förresa (PT) .110 i max; Overtravel (OT). 125 i min; Differential Travel (DT) .060 i min4 452 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?