Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL GLLA01C Global gränslägesbrytare Toppdon Spdt | AA4MWM 12U919

HONEYWELL GLLA01C Global Limit Switch Toppställdon Spdt

Finns i lager
Artikel: AA4MWM Modell: GLLA01CKorsreferens: 12U919
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
623SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlobal gränslägesbrytare
Ställdonets längd1.89 "
Ställdonets placering★★★★
StälldonstilKolv, rulle
Amps10
Body MaterialPlast
KontaktformulärSPDT, Snabbåtgärd för direktöppning, 1NC / 1NO, Double Break, Silverkontakter
Djup3.844 "
Elektrisk kopplingSkruvplintar
Höjd1.22 "
IP-värde65
MovementLinjär
NEMA-betyg1, 12, 13
Driftkraft2.22 lb.
Driftstemp. Räckvidd14 grader till 176 grader F.
RullmaterialPlast
ResaFörresa (PT) 0.11 i max; Övertravel (OT) 0.118 tum; Differential resa (DT) 0.06 i max
Spänningsvärde300AC / 250DC
Bredd1.2 "
Kabeldragning1/2 "ledning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStälldonets längdStälldonets placeringStälldonstilMovementDriftkraftRullmaterialResaPris
HONEYWELL GLLA01A1B Global gränslägesbrytare sidoställdon Spdt | AA4MWJ 12U916 GLLA01A1B1.83 "SidaRoterande spakarmCW / CCW1.062 tum .-lb.StålFörresa (PT) 30 grader max; Overtravel (OT) 40 grader min; Differentiell resa (DT) 18 grader max630SEK
HONEYWELL GLLA01A2B Allmänt gränslägesbrytare, sidovridande, SPDT Snap Action | AA4MWK 12U917 GLLA01A2B0.79 "till 2.56"SidaRoterande spakarmCW / CCW1.062 tum .-lb.-Förresa (PT) 30 grader max; Overtravel (OT) 40 grader min; Differentiell resa (DT) 18 grader max745SEK
HONEYWELL GLLA01B Global gränslägesbrytare Toppdon Spdt | AA4MWL 12U918 GLLA01B1.48 "★★★★PlungerLinjär2.22 lb.-Förresa (PT) 0.11 i max; Övertravel (OT) 0.118 tum; Differential resa (DT) 0.06 i max589SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL GLLA01C Global Limit Switch Toppställdon Spdt
623SEK /enhet