Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL L4006B1163 Immersion Controller, 100 till 240 grader. F Temperaturområde | CH6PYV 278Y07

HONEYWELL L4006B1163 Immersion Controller, 100 till 240 grader. F Temperaturområde

Finns i lager
Artikel: CH6PYV Modell: L4006B1163Korsref: 278Y07
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
2 733 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelImmersion Controller
Byråns efterlevnadCSA.png, UL.png
Lampstorlek3 / 8 "x 2 7 / 8"
Djup2 1/8 "till 3"
Differentiell5 till 30 grader F
Fullförstärkare @ 240VAC5.1
Höjd8 5 / 8 "
Låsta rotorförstärkare @ 120V48
Låsta rotorförstärkare @ 240V30.6
MonteringHorisontellt eller vertikalt
Kräver3 "isolering
SystembyteSPST
Temp. Räckvidd100 till 240 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5175
URSPRUNGSLANDMexico

Produktvarianter

ProduktModellDjupDifferentiellHöjdMonteringKräverTemp. RäckviddPris
HONEYWELL L6006A1145 Brunn nedsänkningskontroll | AB9MWU 2E821 L6006A11452-1 / 8 "5 grader till 30 grader F Adj.5.375 "Horisontell1/2 "brunnadapter och rör av värmeledande förening100 grader till 240 grader F.2 941 kr
HONEYWELL L4006A1967 Immersion Controller, 100 till 240 grader. F, 5 till 30 grader. F Justerbar | CJ2PAH 278X93 L4006A1967------2 845 kr
HONEYWELL L4006H1004 Immersion Controller, 100 till 240 grader. F, Manuell återställning | CJ2PAL 278X99 L4006H1004------4 343 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL L4006B1163 Immersion Controller, 100 till 240 grader. F Temperaturområde
2 733 kr /enhet