Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL L6006A1145 Brunn nedsänkningskontroll | AB9MWU 2E821

HONEYWELL L6006A1145 Brunnsnedsänkningskontroll

Finns i lager
Artikel: AB9MWU Modell: L6006A1145Korsreferens: 2E821
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
2 941 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelImmersion Controller
Lampstorlek3/8 x 2 7/8 tum
Djup2-1 / 8 "
Differentiell5 grader till 30 grader F Adj.
Fulllastförstärkare @ 120V8
Fullförstärkare @ 240VAC5.1
Höjd5.375 "
Låsta rotorförstärkare @ 120V48
Låsta rotorförstärkare @ 240V30.6
MonteringHorisontell
Kräver1/2 "brunnadapter och rör av värmeledande förening
SystembyteSPDT
Temp. Räckvidd100 grader till 240 grader F.
TypNedsänkningsbrunnmontering (ingår ej), hög gräns, låg gräns eller cirkulatorstyrning
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)32
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Isolationsdjup (3 tum)
    • Millvolt (0.25 A @ 0.25 till 12 V DC)

Produktvarianter

ProduktModellDjupDifferentiellHöjdMonteringKräverTemp. RäckviddPris
HONEYWELL L4006B1163 Immersion Controller, 100 till 240 grader. F Temperaturområde | CH6PYV 278Y07 L4006B11632 1/8 "till 3"5 till 30 grader F8 5 / 8 "Horisontellt eller vertikalt3 "isolering100 till 240 grader F2 733 kr
HONEYWELL L4006A1967 Immersion Controller, 100 till 240 grader. F, 5 till 30 grader. F Justerbar | CJ2PAH 278X93 L4006A1967------2 845 kr
HONEYWELL L4006H1004 Immersion Controller, 100 till 240 grader. F, Manuell återställning | CJ2PAL 278X99 L4006H1004------4 343 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL L6006A1145 Brunnsnedsänkningskontroll
2 941 kr /enhet