HONEYWELL Immersion Controllers


Filter
Byråns efterlevnad: CSA.png, UL.png , Typ: Nedsänkningsbrunnmontering (ingår ej), hög gräns, låg gräns eller cirkulatorstyrning , Bredd: 2"
StilModellDjupDifferentiellHöjdMonteringKräverTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
L4006H1004
------4 343 SEK
A
L4006A1967
------2 845 SEK
B
L4006B1163
2 1/8 "till 3"5 till 30° F8 5 / 8 "Horisontellt eller vertikalt3 "isolering100 till 240° F2 733 SEK
C
L6006A1145
2-1 / 8 "5 grader till 30 grader F Adj.5.375 "Horisontell1/2 "brunnadapter och rör av värmeledande förening100 grader till 240 grader F.2 941 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?