Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL LSZ51C Rullarmarm 1-1 / 2 tums arm L | AA3WLV 11X262

HONEYWELL LSZ51C Rullspaksarm 1-1/2 tums arm L

Finns i lager
Artikel: AA3WLV Modell: LSZ51CKorsreferens: 11X262
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
516SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullarm
StälldonstypStandardrulle
Armdjup33 / 64 "
Armlängd1.5 "
ArmmaterialGjutet zink
Armens bredd3 / 4 "
Roller Dia.3 / 4 "
RullmaterialNylon
RullpositionFront
Rullbredd1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8538908080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArmdjupArmmaterialRoller Dia.RullmaterialRullbreddPris
HONEYWELL 6PA102 Rullarmarm 1-1 / 2 tums arm L | AA3RFE 11T736 6PA1021"Gjutet zink3 / 4 "Nylon1 / 4 "3 955 kr
HONEYWELL 6PA121 valsarm 1-1/2 tums arm L | AA3RFF 11T737 6PA1213 / 4 "zink3 / 4 "Stål1 / 4 "708SEK
HONEYWELL 6PA71 Rullarmarm 1-1 / 2 tums arm L | AA3RFH 11T739 6PA713 / 4 "Gjutet zink3 / 4 "Nylon1 / 4 "758SEK
HONEYWELL LSZ51A Rullarmarm 1-1 / 2 tums arm L | AA3WLL 11X253 LSZ51A53 / 64 "Gjutet zink3 / 4 "Nylon1 / 4 "500SEK
HONEYWELL LSZ51B Gränslägesbrytare spakarm, rulltyp, 1-1/2 tum lång | AA3WLM 11X254 LSZ51B53 / 64 "zink3 / 4 "Stål1 / 4 "504SEK
HONEYWELL LSZ51D Rullarmarm 1-1 / 2 tums arm L | AA3WLW 11X263 LSZ51D33 / 64 "Stål3 / 4 "Stål1 / 4 "510SEK
HONEYWELL LSZ51P Valsarm 1-1/2 tums arm L | AA3WLX 11X264 LSZ51P53 / 64 "Gjutet zink3 / 4 "Nylon1 / 2 "933SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL LSZ51C Rullspaksarm 1-1/2 tums arm L
516SEK /enhet