Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL M7410F1000 Ställdon för modulerande ventil 20 till 28 Vac | AD6UNH 4ARY9

HONEYWELL M7410F1000 Modulerande ventilställdon 20 till 28 Vac

Finns i lager
Artikel: AD6UNH Modell: M7410F1000Korsreferens: 4ARY9
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
3 264 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStälldon
Djup3-15 / 16 "
Elektriska anslutningarPlenumklassad kabel
Höjd2.375 "
Hz60
Inspänning20-28 VAC
Längd3 15 / 16 "
TypModulerande lågspänning
Bredd1 15 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.252
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDHU

Produktinformation:

    • Stamkraft (Lb.) (40.5)

Produktvarianter

ProduktModellDjupElektriska anslutningarHöjdHzInspänningTypBreddPris
HONEYWELL M6410A1029 Flytande ventilställdon 20 till 28 Vac | AD6UNG 4ARY8 M6410A10293-15 / 16 "Plenumklassad kabel2.375 "6020-28 VACFlytande lågspänning1 15 / 16 "1 862 kr
HONEYWELL VC4011ZZ11 Ventilställdon Två läges spänning | AD6UPP 4ATD4 VC4011ZZ112-11 / 16 "Ledningsrör för plenum2.75 "50/60120Två läges linjespänning3 23 / 32 "1 405 kr
HONEYWELL VC6934ZZ11 Flytande ställdon för ventiler i Vc-serien | AD6UPQ 4ATD5 VC6934ZZ112-11 / 16 "Ledningsrör för plenum2.75 "50/6024Flytande lågspänning3 23 / 32 "2 596 kr
HONEYWELL VRM20/U Ställdon | BP2FAQ VRM20 / U-------14 930 kr
RFQ
HONEYWELL MP918B1089/U Ställdon | BP2YJC MP918B1089 / U-------4 076 kr
RFQ
HONEYWELL MP918B1097/U Ställdon | BP2YJD MP918B1097 / U-------4 523 kr
RFQ
HONEYWELL MP918B1105/U Ställdon | BP2YJE MP918B1105 / U-------4 803 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL M7410F1000 Modulerande ventilställdon 20 till 28 Vac
3 264 kr /enhet