Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL MS8103A1130 Ställdon Fjäderretur 27 kg-omkopplare | AE9QKR 6LJL0

HONEYWELL MS8103A1130 Ställdon Fjäderretur 27 Lbs Switch

Finns i lager
Artikel: AE9QKR Modell: MS8103A1130Korsreferens: 6LJL0
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
4 306 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk ställdon
Omgivningstemp. Räckvidd- 22 till 149 F.
Djup3-5 / 32 "
Elektriska anslutningarSlutet skruvplint
Höjd7.5 "
MonteringstypDirektmontering
Energiförbrukning7 VA
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP7 VA
AxeltypSjälvcentrerande fastspänning
SignaltypPå Av
Vårens återkomstJa
Stroke Deg.95 +/- 3
Byt typSPST
Timing (sek.)45
Vridmoment27 tum. Lbs.
TypVår-retur
Spänning24 AC / DC
Bredd3.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6875
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8501104020
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellByt typOmgivningstemp. RäckviddDjupTiming (sek.)VridmomentSpänningBreddElektriska anslutningarPris
HONEYWELL MS4120F1006 Ställdonets fjäderretur i två lägen | AC2ANZ 2HEY9 MS4120F1006SPST-40 till 130 F3-15 / 16 "15175 tum. Lbs.AC 1202 15 / 16 "(2) Integrerade 3/8 "flexibla kabelanslutningar7 981 kr
HONEYWELL MS4120F1204 Ställdon, fjäderretur, direktmontering, 2 SPDT-omkopplare | AC2APA 2HEZ1 MS4120F12042 spdt-40 till 130 F3-15 / 16 "15175 tum. Lbs.AC 1202 15 / 16 "(2) Integrerade 3/8 "flexibla kabelanslutningar9 184 kr
HONEYWELL MS7510A2008 Ställdon 14va monteringsfäste | AC2APT 2HFD6 MS7510A2008SPDT-40 till 140 F2-15 / 16 "9088 tum. Lbs.AC 243 15 / 16 "Slutet skruvplint5 002 kr
HONEYWELL MS7520A2007 Elektriskt ställdon, 16VA, 24VAC, 175 tum-lb, fjäderretur | AC2APY 2HFE3 MS7520A2007SPDT-40 till 140 F2-15 / 16 "90175 tum. Lbs.AC 243 15 / 16 "Slutet skruvplint6 517 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL MS8103A1130 Ställdon Fjäderretur 27 Lbs Switch
4 306 kr /enhet