Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL MS7520A2007 Elektriskt ställdon, 16VA, 24VAC, 175 tum-lb, fjäderretur | AC2APY 2HFE3

HONEYWELL MS7520A2007 Elektriskt ställdon, 16VA, 24VAC, 175 tum-lb, fjäderretur

Finns i lager
Artikel: AC2APY Modell: MS7520A2007Korsreferens: 2HFE3
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
6 517 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk ställdon
Omgivningstemp. Räckvidd-40 till 140 F
Djup2-15 / 16 "
Elektriska anslutningarSlutet skruvplint
Höjd9.75 "
MonteringstypDirektmontering
Energiförbrukning16 VA
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP50 / 60Hz
AxeltypSjälvcentrerande fastspänning
SignaltypPå Av
Vårens återkomstJa
Stroke Deg.95 +/- 3
Byt typSPDT
Timing (sek.)90
Vridmoment175 tum. Lbs.
TypVår-retur
SpänningAC 24
Bredd3 15 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.2445
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)17.27
HS-kod8501104040
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Honeywell MS7520A2007 elektrisk ställdon används för att styra eller justera spjäll / ventiler för automatiserad drift
    • Har en integrerad fjäderretur för att återställa motorn till normalt läge när ett strömavbrott upptäcks
    • Har en självcentrerad axel som kan rotera både medurs och moturs, med ett maximalt vridmoment på 175 tum-lb
    • Direktmonterad för enkel installation
    • Medföljande skruvplintband säkerställer säkra elektriska anslutningar
    • Levereras med 3 mm vev, monteringsfäste och axeladapter

Produktvarianter

ProduktModellByt typOmgivningstemp. RäckviddDjupTiming (sek.)VridmomentSpänningBreddElektriska anslutningarPris
HONEYWELL MS4120F1006 Ställdonets fjäderretur i två lägen | AC2ANZ 2HEY9 MS4120F1006SPST-40 till 130 F3-15 / 16 "15175 tum. Lbs.AC 1202 15 / 16 "(2) Integrerade 3/8 "flexibla kabelanslutningar7 981 kr
HONEYWELL MS4120F1204 Ställdon, fjäderretur, direktmontering, 2 SPDT-omkopplare | AC2APA 2HEZ1 MS4120F12042 spdt-40 till 130 F3-15 / 16 "15175 tum. Lbs.AC 1202 15 / 16 "(2) Integrerade 3/8 "flexibla kabelanslutningar9 184 kr
HONEYWELL MS7510A2008 Ställdon 14va monteringsfäste | AC2APT 2HFD6 MS7510A2008SPDT-40 till 140 F2-15 / 16 "9088 tum. Lbs.AC 243 15 / 16 "Slutet skruvplint5 002 kr
HONEYWELL MS8103A1130 Ställdon Fjäderretur 27 kg-omkopplare | AE9QKR 6LJL0 MS8103A1130SPST- 22 till 149 F.3-5 / 32 "4527 tum. Lbs.24 AC / DC3.62 "Slutet skruvplint4 306 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL MS7520A2007 Elektriskt ställdon, 16VA, 24VAC, 175 tum-lb, fjäderretur
6 517 kr /enhet