Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL T775M2048 Elektronisk temperaturkontroll, PTC, 24 till 240 VAC, 2 SPDT | CD2GAX 278Y45

HONEYWELL T775M2048 elektronisk temperaturkontroll, PTC, 24 till 240 VAC, 2 SPDT

Finns i lager
Artikel: CD2GAX Modell: T775M2048Korsref: 278Y45

Få det Maj 15, Onsdag
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
7 803 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk temperaturkontroll
Byråns efterlevnadUL, CUL, CE, IP65
FärgGrå
Kontrollområde-40 grader till 248 grader F.
Djup2-15 / 16 "
Differentiell1 grader till 150 grader F.
Typ av bildskärmDigital
KapslingstypNEMA 1
Fulllastförstärkare @ 120V9.8A
Fullförstärkare @ 240VAC4.9A
Höjd8.156 "
Antal reläingångar2
Antal reläutgångar2
Avkänningslampa Dia.1 / 4 "
Avkännande lampans längd2"
Givartyp1,097 Ohms PTC vid 77F
Växla åtgärdÖppna / stäng vid uppgång
Byt typ2 spdt
Spänningsområde24 till 240 VAC
Bredd4 13 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.17

Produktinformation:

    • Temperaturkontrollsensor (1097 Ohm PTC vid 77 ° F) utformad för noggrann fjärranalys av temperatur i HVAC-applikationer
    • 2 SPDT-omkopplare med öppen eller stängning i stigande läge, arbetar vid 24 till 240 VAC
    • Har lättanvänd digital display med ett stort grafiskt gränssnitt för avläsning
    • Har ett temperaturintervall mellan 1 och 150 grader F
    • Inbyggd schemaläggare för tidklockor förkastar behovet av ytterligare en tidsklocka
    • NEMA 1-hölje för skydd mot damm och partiklar
    • UL och cUL listade

Produktvarianter

ProduktModellPris
HONEYWELL T775B2032 Elektronisk temperaturkontroll, 2 SPDT, 2 reläingångar, 2 reläutgångar, NEMA 1 | CJ2CGB 278Y44 T775B20325 541 kr
HONEYWELL T775U2006 Elektronisk temperaturkontroll, 2 SPDT, 2 reläingångar, 2 reläutgångar, NEMA 1 | CJ2CGC 278Y47 T775U20067 804 kr
HONEYWELL T775B2040 Elektronisk temperaturkontroll, 4 SPDT, 4 reläutgångar, NEMA 1 | CJ2CGD 278Y46 T775B20408 149 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL T775M2048 elektronisk temperaturkontroll, PTC, 24 till 240 VAC, 2 SPDT
7 803 kr /enhet