HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Mekaniska förreglingar


Filter
Exponeringsförhållanden: Vattentät , Material: termoplast , Monteringssätt: Skruva
StilModellFasAmpsFärgTypAnvänd medSpänningSpänningsvärdeTrådstorlekPris (ex moms)
A
HBL460MI12W
160OrangePin and Sleeve Unfused6C584120 / 240 VAC120 / 240 VAC# 8 - # 2 AWG36 600 SEK
B
HBL430MI12W
130OrangePin and Sleeve Unfused3D149120 / 240 VAC120 / 240 VAC# 12 - # 8 AWG29 138 SEK
C
HBL420MI12W
120OrangePin and Sleeve, Unfused6C152120 / 240 VAC120 / 240 VAC# 14 - # 10 AWG23 268 SEK
D
HBL360MI7W
160Red--480 VAC480 VAC# 8 - # 2 AWG31 199 SEK
E
HBL4100MI12W
1100OrangePin and Sleeve Unfused6C555120 / 240 VAC120 / 240 VAC# 3 - # 1/0 AWG40 361 SEK
F
HBL460MIF12W
160Orange--125 / 250 VAC120 / 240 VAC# 8 - # 2 AWG45 705 SEK
G
HBL460MIFS2W
1/360-Stift och hylsa, Insulgrip, smält5HJ29600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 8 - # 2 AWG46 708 SEK
G
HBL460MIS2W
1/360-Pin and Sleeve, Insulgrip, Unfused5HJ29600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 8 - # 2 AWG33 408 SEK
H
HBL430MIS2W
1/330-Pin and Sleeve, Insulgrip, Unfused5HJ23600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 12 - # 8 AWG24 772 SEK
G
HBL430MIFS2W
1/330-Stift och hylsa, Insulgrip, smält5HJ23600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 12 - # 8 AWG45 217 SEK
A
HBL460MI9W
360BlåPin and Sleeve, Unfused5Z914250 VAC240 VAC# 8 - # 2 AWG31 195 SEK
I
HBL420MI5W
320SvartPin and Sleeve, Unfused3D137600 VAC600 VAC# 14 - # 10 AWG21 245 SEK
J
HBL4100MI9W
3100BlåPin and Sleeve, Unfused6C556250 VAC240 VAC# 3 - # 1/0 AWG36 290 SEK
K
HBL420MI7W
320RedPin and Sleeve, Unfused6C125480 VAC480 VAC# 14 - # 10 AWG20 969 SEK
L
HBL530MI5W
330Svart--347 / 600 VAC347 / 600 VAC# 12 - # 8 AWG28 143 SEK
M
HBL5100MI9W
3100BlåPin and Sleeve Unfused5Z929250 VAC120 / 208 VAC# 3 - # 1/0 AWG41 467 SEK
N
HBL530MI7W
330RedPin and Sleeve Unfused6C601480 VAC277 / 480 VAC# 12 - # 8 AWG26 626 SEK
O
HBL4100MI5W
3100SvartPin and Sleeve Unfused3D132600 VAC600 VAC# 3 - # 1/0 AWG40 062 SEK
P
HBL420MI9W
320BlåPin and Sleeve, Unfused3D138250 VAC240 VAC# 14 - # 10 AWG21 364 SEK

Mekaniska förreglingar

Hubbell Wiring Device-Kellems mekaniska spärrar används för att förhindra slumpmässiga anslutningar och bryta / göra kretsar under belastning. Dessa förreglingsenheter har pluggar som inte kan tas bort förrän omkopplaren stängs av och ett låsbart handtag som uppfyller OSHA -låsning / tagout -föreskrifter. Dessa UL -listade & CSA -certifierade förreglingar har axeltätningar av neopren för hög termisk stabilitet och kan användas vid spänningar upp till 600VAC (RMS). Välj bland ett brett utbud av dessa mekaniska förreglingar, tillgängliga i 2, 3 och 4 poliga konfigurationer
Raptor Supplies erbjuder också kretslås mekaniska förreglingar med Plug-Check-mekanism för att upptäcka förekomst av pluggar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?