Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL TH2110DV1008 / U Digital termostat 1h 1c 5-2 Program | AC2AQK 2HFF6

HONEYWELL TH2110DV1008/U Digital termostat 1h 1c 5-2 Program

Finns i lager
Artikel: AC2AQK Modell: TH2110DV1008/UKorsreferens: 2HFF6

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 036 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLågspänningstermostat
Batterier ingårJa
BatteribackupJa
FärgWhite
KontrollområdeVärm upp 40 grader till 90 grader F, kyla 50 grader till 99 grader F.
Djup1.125 "
Typ av bildskärmbakgrundsbelyst
FläktbyteAuto-på
Höjd4 11 / 16 "
Spärr av tangentbordetNej
MonteringstypVertikal
StrömmetodFast kabel / batteri
Program per vecka5-2
FjärranalysfunktionNej
Stegvärme1
SystembyteVärmeavkylning
Temp. Inställningar per dag4
TerminalbeteckningarR, C, Y, W, G, O / B
Spänning20 till 30 VAC
Bredd2.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2385
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod9032100030
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • 750mV-kompatibel (Ja)
    • Kompatibel med dubbel transformator (nej)
    • Befuktningskontroll (Nej)
    • Indikator för lågt batteri (Ja)
    • Programmerbar fläkt (Nej)
    • Etapper Cool (1)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL TH2110DV1008/U Digital termostat 1h 1c 5-2 Program
1 036 kr /enhet