Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL TH8321WF1001 VisionPRO termostat, programmerbar, 3 värme / 2 steg kyla | AH7MGP 36WH84

HONEYWELL TH8321WF1001 VisionPRO termostat, programmerbar, 3 värme / 2 steg kyla

Finns i lager
Artikel: AH7MGP Modell: TH8321WF1001Korsreferens: 36WH84
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
4 587 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWiFi-termostat
Batterier ingårNej
BatteribackupNej
FärgWhite
Kontrollområde32 grader till 120 grader F.
Djup4-31/32" x 4-41/64" x 1-9/64"
BildskärmsfärgBlå
Typ av bildskärmLCD, bakgrundsbelyst
FläktbyteAuto-On-Intermittent-program
Grön certifiering eller annat erkännandeENERGY STAR
Höjd4 15 / 16 "
Spärr av tangentbordetJa
MonteringsplatsVägg
MonteringstypHorisontell
StrömmetodFast kabel / batteri
Program per vecka7
FjärranalysfunktionJa
Stegvärme3
SystembyteAuto-Heat-Cool-Off-Nödläge
Temp. Inställningar per dag4
Tillfälligt program åsidosättaJa
TerminalbeteckningarR, C, Rc, Rh, G, W, W2, Y, Y2, O / B, A, U1 / U2.S1 / S2, K, L / A, AUX / E
Spänning20 till 30 VAC
Bredd1.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)12.95
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Honeywell TH8321WF1001 Wi-Fi VisionPRO 8000 termostat fjärrkontrollerar komfortinställningarna (temperaturen) och hanterar energikostnaderna i ett trångt utrymme
    • Intuitiv programmeringskontroll via dator, en surfplatta eller en smarttelefon för enklare installation med en enkel skärm schemaläggningsprocess för att slå på värme- eller kylsystemet
    • Har en stor lättläst pekskärm för att visa status för all utrustning, som styrs av termostaten
    • Inbyggd ventilationsregulator för att förhindra att varm eller fuktig luft dras in utan ytterligare krav på en fjärrsensor

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL TH8321WF1001 VisionPRO termostat, programmerbar, 3 värme / 2 steg kyla
4 587 kr /enhet