Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL V7-1C17D8-263 Mini Switch 15a Spdt Simulerad rullspak | AB7TPD 24A256

HONEYWELL V7-1C17D8-263 Mini Switch 15a Spdt Simulated Roller Spak

Finns i lager
Artikel: AB7TPD Model: V7-1C17D8-263Korsreferens: 24A256
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
84SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPremium miniatyr snap-switch
Ställdonets längd1.29 "
KontaktformulärSPDT
Ström15A
Djup0.4 "
Differentiell resa0.024 "
Höjd0.63 "
Husets materialPCT Polyester termoplast
Längd1.14 "
Max. Förresa0.11 "
Monteringsdimension0.41 x 0.87 "centra
Driftkraft3.2 oz.
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.
Över resor0.061 "
Släpp kraft0.31 oz.
Terminal typQuick Connect
Typ av ställdonSimulerad rullspak
Spänningsvärde277 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellSpänningsvärdeStälldonets längdStrömDifferentiell resaMax. FörresaDriftkraftÖver resorSläpp kraftPris
HONEYWELL V7-1B17D8-263 Mini Switch 3a Spdt Simulerad rullspak | AB7TNT 24A246 V7-1B17D8-263277 VAC1.29 "3A0.03 "0.11 "3.17 oz.0.06 "0.31 oz.92SEK
HONEYWELL V7-1S17D8-263 Mini Switch 0.1a Spdt Simulerad rullspak | AB7TPM 24A268 V7-1S17D8-263125 VAC1.29 "0.1A0.03 "0.11 "3.17 oz.0.075 "0.31 oz.122SEK
HONEYWELL V7-3E19E9-263 Mini Switch 10a Spdt Simulerad rullspak | AB7TQH 24A291 V7-3E19E9-263250 VAC0.97 "10A0.03 "0.101 "Max 33 gf0.075 "Max 2 gf108SEK
HONEYWELL V7-5F17D8-289 Mini Switch 3a Spdt Simulerad rullspak | AB7TQN 24A296 V7-5F17D8-289250 VAC1.15 "3A0.029 "0.125 "0.3 oz.0.069 "-142SEK
HONEYWELL V7-6C17D8-263 Mini Switch 15a Spdt Simulerad rullspak | AB7TQY 24A308 V7-6C17D8-263277 VAC1.29 "15A0.065 "0.09 "8 oz.0.08 "2.00 oz.92SEK
HONEYWELL V7-7B19D8-263 Mini Switch 11a Spdt Simulerad rullspak | AB7TRE 24A314 V7-7B19D8-263277 VAC1.29 "11A0.032 "0.114 "5 oz.0.064 "0.494 oz.103SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL V7-1C17D8-263 Mini Switch 15a Spdt Simulated Roller Spak
84SEK /enhet