Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL V7-6C17D8 Miniature Basic Switch, 15A, 277VAC, SPDT, stiftkolv | AB7TQV 24A303

HONEYWELL V7-6C17D8 Miniature Basic Switch, 15A, 277VAC, SPDT, stiftkolv

Finns i lager
Artikel: AB7TQV Modell: V7-6C17D8Korsreferens: 24A303
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
75SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPremium miniatyr snap-switch
Ställdonets längdEj tillämplig
KontaktformulärSPDT
Ström15A
Djup0.4 "
Differentiell resa0.002 till 0.010 "
Höjd0.63 "
Husets materialPCT Polyester termoplast
Längd1.14 "
Max. Förresa0.047 "
Monteringsdimension0.41 x 0.87 "centra
Driftkraft6 till 14 oz.
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.
Över resor0.04 "
Släpp kraft4.00 oz.
Terminal typQuick Connect
Typ av ställdonStiftkolv
Spänningsvärde277 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Honeywell V7-6C17D8 miniatyr basomkopplare lämplig för precisionskopplingsoperationer i kommunikations- och testutrustning, HVAC-system och varuautomater
    • Snabbkopplingsavslutningsfunktion för enkel installation och underhåll, och silverkontakter för maximal ledningsförmåga och reducering av värme
    • Stiftkolvmanöverdon som kräver en arbetskraft på 6 oz till 14 oz
    • Polyester termoplasthölje erbjuder termisk och kemisk beständighet och tål temperaturer upp till 180 grader F
    • Ger elektrisk livslängd på 10K cykler vid full växelström och mekanisk livslängd på 25K cykler
    • CSA-certifierad och UL-listad

Produktvarianter

ProduktModellSläpp kraftStälldonets längdKontaktformulärSpänningsvärdeStrömDifferentiell resaMax. FörresaDriftkraftPris
HONEYWELL V7-1B17D8 Premium Mini Snap Switch 3a Spdt-stiftkolv | AB7TNM 24A240 V7-1B17D80.86 oz.Ej tillämpligSPDT250 VAC3A0.002 till 0.010 "0.047 "5.3 oz.79SEK
HONEYWELL V7-1B37D8 Premium Mini Snap Switch 3a Spnc-stiftkolv | AB7TNV 24A248 V7-1B37D80.86 oz.1.14 "SPST-NC277 VAC3A0.01 "1.19mm1.47N64SEK
HONEYWELL V7-1C17D8 Miniature Basic Switch, SPDT, 15A, 250VAC, stiftkolv | AB7TNX 24A250 V7-1C17D80.86 oz.Ej tillämpligSPDT250 VAC15A0.002 till 0.010 "0.047 "5.3 oz.72SEK
HONEYWELL V7-1C17E9 Premium Mini Switch 15a Spdt-stiftkolv | AB7TPF 24A259 V7-1C17E90.88 oz.Ej tillämpligSPDT277 VAC15A0.002 till 0.010 "0.047 "5.3 oz.70SEK
HONEYWELL V7-1C27E9 Premium Mini Switch 15a Spno-stiftkolv | AB7TPH 24A262 V7-1C27E90.86 oz.1.14 "SPST-NR277 VAC15A0.01 "1.19mm1.47N99SEK
HONEYWELL V7-1C37D8 Premium Mini Switch 15a Spnc-stiftkolv | AB7TPJ 24A263 V7-1C37D80.86 oz.1.14 "SPST-NC250 VAC15A0.002 till 0.010 "0.047 "5.3 oz.56SEK
HONEYWELL V7-1S17D8 Premium Mini Switch 0.1a Spdt-stiftkolv | AB7TPK 24A265 V7-1S17D80.86 oz.1.14 "SPDT125 VAC0.1A0.002 till 0.010 "0.047 "5.3 oz.117SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL V7-6C17D8 Miniature Basic Switch, 15A, 277VAC, SPDT, stiftkolv
75SEK /enhet