Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL V7-6C17D8-162 Premium Mini Switch 15a Spdt Lång rak spak | AB7TQX 24A307

HONEYWELL V7-6C17D8-162 Premium Mini Switch 15a Spdt Lång rak spak

Finns i lager
Artikel: AB7TQX Model: V7-6C17D8-162Korsreferens: 24A307
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
123SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPremium miniatyr snap-switch
Ställdonets längd4"
KontaktformulärSPDT
Ström15A
Djup0.4 "
Differentiell resa3.96mm
Höjd0.63 "
Husets materialPCT Polyester termoplast
Längd1.14 "
Max. Förresa11.4mm
Monteringsdimension0.41 x 0.87 "centra
Driftkraft0.83N
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.
Över resor3.61mm
Terminal typQuick Connect
Typ av ställdonLång rak spak
Spänningsvärde277 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellDriftkraftStälldonets längdKontaktformulärDriftstemp. RäckviddÖver resorSläpp kraftSpänningsvärdeStrömPris
HONEYWELL V7-1A17D8-048 Premium Mini Switch 5a Spdt Lång rak spak | AB7TNK 24A236 V7-1A17D8-0480.45N2.020 +/-. 030 "SPDT-40 grader till 180 grader F.3.15mm0.04N250 VAC5A107SEK
HONEYWELL V7-1A17D8-057 Premium Mini Switch 5a Spdt Lång Rak Spak | AB7TNL 24A237 V7-1A17D8-0570.37N2.445 +/-. 030 "SPDT-40 grader till 180 grader F.3.68mm0.03N250 VAC5A153SEK
HONEYWELL V7-1B17D8-048 Premium Mini Switch 3a Spdt Lång rak spak | AB7TNP 24A242 V7-1B17D8-0481.7 oz.2.34 "SPDT-40 grader till 180 grader F.0.115 "0.14 oz.277 VAC3A111SEK
HONEYWELL V7-1C17D8-022 Microswitch Miniature Snap Action Switch, V7-serien, 15A | AB7TNZ 24A252 V7-1C17D8-0222.82 oz.1.41 "SPDT-40 grader till 180 grader F.0.09 "0.28 oz.277 VAC15A103SEK
HONEYWELL V7-1C17D8-048 Premium Mini Switch 15a Spdt Lång rak spak | AB7TPA 24A253 V7-1C17D8-0481.59 oz.2.34 "SPDT-40 grader till 180 grader F.0.165 "0.18 oz.277 VAC15A110SEK
HONEYWELL V7-1S17D8-022 Premium Mini Switch 0.1a Spdt Lång rak spak | AB7TPL 24A266 V7-1S17D8-0223 oz.1.41 "SPDT-40 grader till 180 grader F.0.085 "0.28 oz.125 VAC0.1A130SEK
HONEYWELL V7-1V19E9-048 Premium Mini Switch 21a Spdt Lång rak spak | AB7TPP 24A270 V7-1V19E9-0481.94 oz.2.34 "SPDT-40 grader till 180 grader F.0.12 "0.10 oz.277 VAC21A188SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL V7-6C17D8-162 Premium Mini Switch 15a Spdt Lång rak spak
123SEK /enhet