Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HOSE MASTER G037CM120 Slang Metall 3/8 x 12 In | AE9UYA 6MP25

HOSE MASTER G037CM120 Slang metall 3/8 x 12 tum

Finns i lager
Artikel: AE9UYA Modell: G037CM120Korsreferens: 6MP25
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
994SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel metallslang
FlätmaterialSyrafast
Diameter3 / 8 "
Dynamisk min. Böjradie (in.)5.0
MonteringstypKolstål hane NPT
SlangmaterialRostfritt stål
Längd12 "
Max. Temp.850 F
Max. Arbetstryck @ 70 F1558
Statisk min. Böjradie (in.)1.2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)30.99
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8307103000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypMax. Temp.Pris
HOSE MASTER G037SM120 Slang Metall 3/8 x 12 In | AE9UYB 6MP26 G037SM120304 Rostfritt stål MNPT x 304 Rostfritt stål MNPT1200 F1 011 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOSE MASTER G037CM120 Slang metall 3/8 x 12 tum
994SEK /enhet