Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HOSE MASTER G037SM120 Slang Metall 3/8 x 12 In | AE9UYB 6MP26

HOSE MASTER G037SM120 slang metall 3/8 x 12 tum

Finns i lager
Artikel: AE9UYB Modell: G037SM120Korsreferens: 6MP26
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
1 011 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel metallslang
FlätmaterialSyrafast
Diameter3 / 8 "
Dynamisk min. Böjradie (in.)5.0
Monteringstyp304 Rostfritt stål MNPT x 304 Rostfritt stål MNPT
SlangmaterialRostfritt stål
Längd12 "
Max. Temp.1200 F
Max. Arbetstryck @ 70 F1558
Statisk min. Böjradie (in.)1.2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)30.99
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8307103000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypMax. Temp.Pris
HOSE MASTER G037CM120 Slang Metall 3/8 x 12 In | AE9UYA 6MP25 G037CM120Kolstål hane NPT850 F994SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOSE MASTER G037SM120 slang metall 3/8 x 12 tum
1 011 kr /enhet