Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HOSE MASTER G050TXT120 Flexibel instrumentering Metallslang | AB2EMN 1LND6

HOSE MASTER G050TXT120 Flexibel instrumentering metallslang

Finns i lager
Artikel: AB2EMN Modell: G050TXT120Korsreferens: 1LND6
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
3 530 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel instrumentering metallslang
FlätmaterialSyrafast
Diameter1 / 2 "
Dynamisk min. Böjradie (in.)5.7
Monteringstyp316 Kompressionsbeslag i rostfritt stål
SlangmaterialRostfritt stål
Längd12 "
Max. Temp.1200 F
Max. Arbetstryck @ 70 F2600
Statisk min. Böjradie (in.)1.6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8307103000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDynamisk min. Böjradie (in.)LängdMax. Arbetstryck @ 70 FStatisk min. Böjradie (in.)Pris
HOSE MASTER G025TXT120 Flexibel instrumentering Metallslang | AB2EMJ 1LND2 G025TXT1201 / 4 "5.012 "46001.12 682 kr
HOSE MASTER G025TXT240 Flexibel instrumentering Metallslang | AB2EMK 1LND3 G025TXT2401 / 4 "5.024 "46001.12 947 kr
HOSE MASTER G037TXT120 Flexibel instrumentering Metallslang | AB2EML 1LND4 G037TXT1203 / 8 "5.512 "38001.43 070 kr
HOSE MASTER G037TXT240 Flexibel instrumentering Metallslang | AB2EMM 1LND5 G037TXT2403 / 8 "5.524 "38001.43 778 kr
HOSE MASTER G050TXT240 Flexibel instrumentering Metallslang | AB2EMP 1LND7 G050TXT2401 / 2 "5.724 "26001.64 006 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOSE MASTER G050TXT120 Flexibel instrumentering metallslang
3 530 kr /enhet