Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HOSE MASTER G075CM070 Slang Metall 3/4 x 7 In | AE9UYF 6MP30

HOSE MASTER G075CM070 Slang metall 3/4 x 7 tum

Finns i lager
Artikel: AE9UYF Modell: G075CM070Korsreferens: 6MP30
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
1 057 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel metallslang
FlätmaterialSyrafast
Diameter3 / 4 "
Dynamisk min. Böjradie (in.)8.0
MonteringstypKolstål hane NPT
SlangmaterialRostfritt stål
Längd7"
Max. Temp.850 F
Max. Arbetstryck @ 70 F898
Statisk min. Böjradie (in.)2.1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8307103000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypLängdMax. Temp.Pris
HOSE MASTER G075CM120 Slang Metall 3/4 x 12 In | AE9UYG 6MP31 G075CM120Kolstål hane NPT12 "850 F1 113 kr
HOSE MASTER G075SM120 Slang Metall 3/4 x 12 In | AE9UYH 6MP32 G075SM120304 Rostfritt stål MNPT x 304 Rostfritt stål MNPT12 "1200 F1 209 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOSE MASTER G075CM070 Slang metall 3/4 x 7 tum
1 057 kr /enhet