Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HOSE MASTER G50CNG12 1/2 tum x 12 fot kryogen slang | AE9UZK 6MP57

HOSE MASTER G50CNG12 1/2 tum x 12 fot kryogenslang

Finns i lager
Artikel: AE9UZK Modell: G50CNG12Korsreferens: 6MP57
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
6 478 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKryogen slang med SS-vakt
Böj Radius5.5 "
FlätmaterialTyp 304 rostfritt stål
förbindelse45 graders kvinnlig SAE
Slang inuti Dia.1 / 2 "
Slang utanför Dia.1.13 "
Längd144 "
Max. Tryck1000 vid 72 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-321 till 1200 grader F
RörmaterialTyp 321 rostfritt stål
TypFör kväve- eller argontjänster
Vakuum29 i Hg vid 72 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.33
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8307103000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlang utanför Dia.ArtikelRörstorlekTypPris
HOSE MASTER G50CN12 1/2 tum x 12 fot kryogen slang | AE9UZE 6MP52 G50CN120.83 "Kryogen slang1 / 2 "För kväve- eller argontjänster4 479 kr
HOSE MASTER G50CX12 1/2 tum x 12 fot kryogen slang | AE9UZQ 6MP62 G50CX121.13 "Kryogen slang5 / 8 "För syreservice5 190 kr
HOSE MASTER G50CXG12 1/2 tum x 12 fot kryogen slang | AE9UZW 6MP67 G50CXG121.13 "Kryogen slang med SS-vakt5 / 8 "För syreservice7 191 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOSE MASTER G50CNG12 1/2 tum x 12 fot kryogenslang
6 478 kr /enhet